Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GSA-V30, 125 V, 30 A, 6 x 32 mm Dimensiune | CH4YJN

MERSEN FERRAZ Siguranță cu întârziere GSA-V30, 125 V, 30 A, dimensiune 6 x 32 mm

Articol: CH4YJN Model: GSA-V30

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța de întârziere în timp
Evaluarea tensiunii AC125V
Material corpCeramică
Evaluare curent30A
Diametru0.25 "
Clasa siguranțelorSuplimentar
Lungime4.25 "
VitezăÎntârziere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0472
Înălțimea navei (cm)0.38
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)12.7

Detalii produs:

    • Cu cabluri axiale

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentPreț
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GSA-V1/10, 250 V, 0.1 A, 6 x 32 mm Dimensiune | CH4YHL GSA-V1/10250V0.1A-
RFQ
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GSA-V1/16, 250 V, 0.063 A, 6 x 32 mm Dimensiune | CH4YHM GSA-V1/16250V0.0625A-
RFQ
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GSA-V1/2, 250 V, 0.5 A, 6 x 32 mm Dimensiune | CH4YHN GSA-V1/2250V0.5A-
RFQ
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GSA-V1/4, 250 V, 0.25 A, 6 x 32 mm Dimensiune | CH4YHP GSA-V1/4250V0.25A-
RFQ
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GSA-V1/8, 250 V, 0.125 A, 6 x 32 mm Dimensiune | CH4YHQ GSA-V1/8250V0.125A-
RFQ
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GSA-V10, 250V, 10A, 6 x 32mm Dimensiune | CH4YHR GSA-V10250V10A-
RFQ
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GSA-V1-1/2, 250 V, 1.5 A, 6 x 32 mm Dimensiune | CH4YHT GSA-V1-1/2250V1.5A-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Siguranță cu întârziere GSA-V30, 125 V, 30 A, dimensiune 6 x 32 mm