Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc de distribuție MERSEN FERRAZ MPDB67002, Standard, 600V, 310A, 1 pol | AF8EBV 25CC17

MERSEN FERRAZ MPDB67002 Bloc de distribuție, Standard, 600V, 310A, 1 pol

În stoc
Articol: AF8EBV Model: MPDB67002Crucea Ref: 25CC17
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
€107.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de distribuție a energiei
Evaluarea tensiunii AC1000V
Material corpGFPC
Adâncime3.25 "
Înălţime3.25 "
Lungime5"
Max. Amperi310
Număr de poli2
Gama de sârmă primară6 AWG la 350 MCM
Conexiune secundară / Pol1
Gama de cabluri secundare (AWG)6 AWG la 350 MCM
Voltaj600 VAC / DC
Lăţime3.57 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)7.82
Lățimea navei (cm)13.41
Codul HS8536904000

Detalii produs:

    • Conexiuni primare / Pol (1)
    • Proiectare bloc distribuție energie (deschis)

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpLungimeMax. AmperiNumăr de poliConexiune secundară / PolGama de cabluri secundare (AWG)LăţimePreț
Bloc de distribuție MERSEN FERRAZ MPDB67001, Standard, 600V, 310A, 1 pol | AF8EBU 25CC16 MPDB67001GFPC5"310116 AWG la 350 MCM1.85 "€78.66
Bloc de distribuție MERSEN FERRAZ MPDB67003, Standard, 600V, 310A, 1 pol | AF8EBW 25CC18 MPDB67003GFPC5"310316 AWG la 350 MCM5.28 "€146.58
Bloc de distribuție MERSEN FERRAZ MPDB67491, Standard, 600V, 380A, 1 pol | AF8EBX 25CC19 MPDB67491GFPC5"38011814-10 AWG1.85 "€122.57
Bloc de distribuție MERSEN FERRAZ MPDB67492, Standard, 600V, 380A, 1 pol | AF8EBY 25CC20 MPDB67492GFPC5"38021814-10 AWG3.57 "€153.82
Bloc de distribuție MERSEN FERRAZ MPDB67493, Standard, 600V, 380A, 1 pol | AF8EBZ 25CC21 MPDB67493GFPC5"38031814-10 AWG5.28 "€233.77
Bloc de distribuție MERSEN FERRAZ MPDB67511, Standard, 600V, 350A, 1 pol | AF8ECA 25CC22 MPDB67511GFPC5"3501614-2 AWG1.85 "€82.41
Bloc de distribuție MERSEN FERRAZ MPDB67512, Standard, 600V, 350A, 1 pol | AF8ECB 25CC23 MPDB67512GFPC5"3502614-2 AWG3.57 "€119.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ MPDB67002 Bloc de distribuție, Standard, 600V, 310A, 1 pol
€107.65 /unitate