Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ TR6/10R, 250 V, 0.6 A, clasa RK5, 1 pol | AG8WNZ

MERSEN FERRAZ Siguranță cu întârziere TR6/10R, 250 V, 0.6 A, clasa RK5, 1 pol

În stoc
Articol: AG8WNZ Model: TR6/10R

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€11.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța de întârziere în timp
Evaluarea tensiunii AC250V
amperi0.6A
Material corpPolyTube
Evaluare curent0.6A
Diametru0.56 "
Tip cadruTR
Frecvență50 / 60 Hz
Clasa siguranțelorClasa RK5
Lungime2"
MontareTăia
Număr de poli1
VitezăÎntârziere
Voltaj250V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.42

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentDiametruArticolLungimePreț
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ TR110R, 250VAC, 110A, 1 pol | AG8WMZ TR110R110A--Siguranță-€79.69
Siguranță MERSEN FERRAZ TR125R, 125 A, 250 V AC | AG8WNA TR125R125A--Siguranță-€76.81
Siguranță MERSEN FERRAZ TR12R, 12 A, 250 V AC | AG8WNB TR12R12A--Siguranță-€9.64
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ TR15/100R, 250 V, 0.15 A, clasa RK5, 1 pol | AG8WNC TR15 / 100R0.15A0.15A0.56 "Siguranța de întârziere în timp2"€12.69
Siguranță MERSEN FERRAZ TR150R, 150 A, 250 V AC | AG8WND TR150R150A--Siguranță-€76.81
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ TR3/10R, 250 V, 0.3 A, clasa RK5, 1 pol | AG8WNE TR3 / 10R0.3A0.3A0.56 "Siguranța de întârziere în timp2"€11.76
Siguranță MERSEN FERRAZ TR300R, 300 A, 250 V AC | AG8WNF TR300R300A--Siguranță-€142.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Siguranță cu întârziere TR6/10R, 250 V, 0.6 A, clasa RK5, 1 pol
€11.76 /unitate