Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc de distribuție MERSEN FERRAZ MPDB63133, Standard, 600V, 175A, 1 pol | AF8EBL 25CC07

MERSEN FERRAZ MPDB63133 Bloc de distribuție, Standard, 600V, 175A, 1 pol

În stoc
Articol: AF8EBL Model: MPDB63133Crucea Ref: 25CC07
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
€81.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de distribuție a energiei
Evaluarea tensiunii AC1000V
Material corpGFPC
Adâncime2.81 "
Înălţime2.81 "
Lungime3.08 "
Max. Amperi175
Număr de poli3
Gama de sârmă primară14 la 2/0 AWG
Conexiune secundară / Pol4
Gama de cabluri secundare (AWG)14-4 AWG
Voltaj600 VAC / DC
Lăţime2.91 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.24
Înălțimea navei (cm)7.32
Lungimea navei (cm)17.15
Lățimea navei (cm)7.95
Codul HS8536904000

Detalii produs:

    • Conexiuni primare / Pol (1)
    • Proiectare bloc distribuție energie (deschis)

Variante de produs

ProdusModelGama de cabluri secundare (AWG)AdâncimeÎnălţimeLăţimeArticolLungimeMax. AmperiNumăr de poliPreț
Capac bloc de distribuție MERSEN FERRAZ MPDBC6263, plastic, 1 stâlp | AF8EBE 25CC01 MPDBC6263--0.08 "1.05 "Capacul blocului de distribuție5.7 "--€6.87
MERSEN FERRAZ MPDBC6667 Capac bloc de distribuție, plastic, 1 stâlp | AF8EBF 25CC02 MPDBC6667--0.08 "1.85 "Capacul blocului de distribuție5.7 "--€11.33
Bloc de distribuție MERSEN FERRAZ MPDB63101, Standard, 600V, 85A, 1 pol | AF8EBH 25CC04 MPDB6310114-4 AWG2.81 "2.81 "1.05 "Bloc de distribuție a energiei3.08 "851€15.92
Bloc de distribuție MERSEN FERRAZ MPDB63131, Standard, 600V, 175A, 1 pol | AF8EBJ 25CC05 MPDB6313114-4 AWG2.81 "2.81 "1.05 "Bloc de distribuție a energiei3.08 "1751€31.51
Bloc de distribuție MERSEN FERRAZ MPDB63132, Standard, 600V, 175A, 1 pol | AF8EBK 25CC06 MPDB6313214-4 AWG2.81 "2.81 "1.98 "Bloc de distribuție a energiei3.08 "1752€55.89
Bloc de distribuție MERSEN FERRAZ MPDB63151, Standard, 600V, 175A, 1 pol | AF8EBM 25CC08 MPDB6315114 la 2/0 AWG2.81 "2.81 "1.05 "Bloc de distribuție a energiei3.08 "1751€27.58
Bloc de distribuție MERSEN FERRAZ MPDB63152, Standard, 600V, 175A, 1 pol | AF8EBN 25CC09 MPDB6315214 la 2/0 AWG2.81 "2.81 "1.98 "Bloc de distribuție a energiei3.08 "1752€31.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ MPDB63133 Bloc de distribuție, Standard, 600V, 175A, 1 pol
€81.28 /unitate