Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METALPRO MP8108 Perforare și matriță alungită, alungită, dimensiune matriță de 1/2 inch x 1 inch | CT3BMJ 38M874

METALPRO MP8108 Oblong Punch and Die, Oblong, 1/2 Inch x 1 Inch Die Size

În stoc
Articol: CT3BMJ Model MP8108Crucea Ref: 38M874

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€269.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articol.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
METALPRO MP8104 Perforare și matriță alungită, alungită, dimensiune matriță 3/8 inch x 3/4 inch | CT3BMK 38M848 MP8104€265.17
METALPRO MP8102 Perforare și matriță alungită, alungită, dimensiune matriță 5/16 inch x 5/8 inch | CT3BML 38M849 MP8102€265.17
METALPRO MP8112 Perforare și matriță alungită, alungită, 5/8 inch x 1 1/4 inch Dimensiune matriță | CT3BMM 38M847 MP8112€263.51
METALPRO MP8101 Perforare și matriță alungită, alungită, dimensiune matriță 9/32 inch x 9/16 inch | CT3BMN 38M850 MP8101€263.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METALPRO MP8108 Oblong Punch and Die, Oblong, 1/2 Inch x 1 Inch Die Size
€269.10 /unitate