METALTECH I-IMCN Schelă portabilă 3-21/64 picioare lungime oțel | AH8DDX 38HT67

METALTECH I-IMCN Schela portabilă 3-21/64 de picioare Lungime din oțel

În stoc
Articol: AH8DDX Model: I-IMCNCruce Ref: 38HT67

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€382.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSchelă
finalizareaEmail galben
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialAluminiu
Max. Înălțimea de lucru (în.)10 ft.
Adâncimea totală22.25 "
Inălțime totală3 '3 "
Lățimea totală39 "
Adâncimea platformei21.5 "
Înălțimea platformei3 '10 "
Lățimea peronului39 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)11.05
Lungimea navei (cm)109.65
Lățimea navei (cm)60.83
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăÎnălțimea platformeiPreț
METALTECH I-IMAC Schela | AH8DEP 38HT83 I-IMAC-----€480.61
Schelă METALTECH I-CAIRC, aluminiu, 11 3/4 inch până la 6 ft. Înălțimea platformei, 700 lbs. Capacitate de sarcină | CH6PQE 38HT56 I-CAIRC700 lbs.29 "6 ft.54 "11 3/4" până la 6 ft.€1,142.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METALTECH I-IMCN Schela portabilă 3-21/64 de picioare Lungime din oțel
€382.89 /unitate