Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Echilibrator de scule HUBBELL BG-25-L, cu blocare, lungime cablu 8 picioare, 22 - 27 lbs. Capacitate de sarcină | AB4LBG 1YMP9

HUBBELL Echilibrator de scule BG-25-L, cu blocare, lungime cablu 8 picioare, 22 - 27 lbs. Capacitate de incarcare

În stoc
Articol: AB4LBG Model: BG-25-LCrucea Ref: 1YMP9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€948.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRetractor de scule
Lungime cablu8ft
Material pentru cabluOțel galvanizat
Pentru instrumentul de cântărire22 - 27 lb.
Material carcasăOţel
Mecanism de blocareRatchet
Adâncimea totală8.75 "
Inălțime totală13.875 "
Lățimea totală3.38 "
Greutatea tamburului8 lb.
Reglarea tensiuniiArbore canelat pentru cheie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6125
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)28.19
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Blocare cu clichet (Da)

Variante de produs

ProdusModelPentru instrumentul de cântărireArticolPreț
Echilibrator de scule HUBBELL BG-20-L, cu blocare, lungime cablu 8 picioare, 16 - 23 lbs. Capacitate de sarcină | AB4LBE 1YMP7 BG-20-L16 - 23 lb.Retractor de scule€861.39
Echilibrator de scule HUBBELL BG-07-L, cu blocare, lungime cablu 8 picioare, 5 - 10 lbs. Capacitate de sarcină | AE9BRL 6HH11 BG-07-L5 - 10 lb.Retractor de scule€624.61
Echilibrator de scule HUBBELL BG-15-L, cu blocare, lungime cablu 8 picioare, 10 - 15 lbs. Capacitate de sarcină | CJ3QQL 6HH13 BG-15-L-Instrument de echilibrare€766.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL Echilibrator de scule BG-25-L, cu blocare, lungime cablu 8 picioare, 22 - 27 lbs. Capacitate de incarcare
€948.72 /unitate