Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE VHC8-8EM Corp cuplaj 3/4-16 1/2 inch Corp din oțel | AF6WMQ 20LJ02

SNAP-TITE VHC8-8EM Corp cuplaj 3/4-16 1/2 inch Corp din oțel

În stoc
Articol: AF6WMQ Model: VHC8-8EMCrucea Ref: 20LJ02

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€93.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 2 "
Tip conexiuneUNF
finalizareazinc
Rata de curgere14 g / min
Lungime2 15 / 32 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă4000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet3/4 "-16
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.34
Lungimea navei (cm)11.11
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiRata de curgereLungimePresiune maximăDimensiune de filetPreț
SNAP-TITE VHC12-12EM Corp 1-1/16-12 3/4 inch Corp din oțel | AF6WLL 20LH74 VHC12-12EM3 / 4 "25 g / min3 1 / 16 "3500 psi1-1 / 16 "-12€137.23
Corp de cuplare SNAP-TITE VHC4-4EM 9/16-18 1/4 inch Corp din oțel | AF6WMB 20LH88 VHC4-4EM1 / 4 "3.8 g / min2 13 / 16 "6500 psi9/16 "-18€51.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE VHC8-8EM Corp cuplaj 3/4-16 1/2 inch Corp din oțel
€93.16 /unitate