Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Corp de cuplare SNAP-TITE VHC4-4EM 9/16-18 1/4 inch Corp din oțel | AF6WMB 20LH88

SNAP-TITE VHC4-4EM Corp cuplaj 9/16-18 1/4 inch Corp din oțel

În stoc
Articol: AF6WMB Model: VHC4-4EMCrucea Ref: 20LH88
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
€56.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneUNF
finalizareazinc
Rata de curgere3.8 g / min
Lungime2 13 / 16 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă6500 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet9/16 "-18
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.34
Lungimea navei (cm)11.11
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiRata de curgereLungimePresiune maximăDimensiune de filetPreț
SNAP-TITE VHC12-12EM Corp 1-1/16-12 3/4 inch Corp din oțel | AF6WLL 20LH74 VHC12-12EM3 / 4 "25 g / min3 1 / 16 "3500 psi1-1 / 16 "-12€151.35
SNAP-TITE VHC8-8EM Corp cuplaj 3/4-16 1/2 inch Corp din oțel | AF6WMQ 20LJ02 VHC8-8EM1 / 2 "14 g / min2 15 / 32 "4000 psi3/4 "-16€102.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE VHC4-4EM Corp cuplaj 9/16-18 1/4 inch Corp din oțel
€56.87 /unitate