Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRIC BLUE UST184009 Socket Cap Screw, Flat, M4 x 0.70 Thread Size, 16 Inch Length, 25Pk | AE7JLY 5YMN8

METRIC BLUE UST184009 Șurub cu cap, plat, dimensiune filet M4 x 0.70, lungime 16 inchi, 25 buc.

În stoc
Element: AE7JLY Model: UST184009Crucea Ref: 5YMN8
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
€4.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
Dimensiunea unității2.5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaAlbastru
Cap Dia.8mm
Inaltimea capului2.3mm
Tip capPlat
Lungime sub cap16mm
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune190,000 psi
Rockwell HardnessHRC 32-39
Filet Dia.M4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului16mm
Dimensiune de filet0.70mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7318156080
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRIC BLUE UST184009 Șurub cu cap, plat, dimensiune filet M4 x 0.70, lungime 16 inchi, 25 buc.
€4.24 /ambalaj