Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRIC BLUE UST184025 Socket Cap Screw, Flat, M5 x 0.80 Thread Size, 25 Inch Length, 25Pk | AE7JMH 5YMP7

METRIC BLUE UST184025 Șurub cu cap, plat, dimensiune filet M5 x 0.80, lungime 25 inchi, 25 buc.

În stoc
Articol: AE7JMH Model: UST184025Crucea Ref: 5YMP7
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
€6.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaAlbastru
Cap Dia.10mm
Inaltimea capului2.8mm
Tip capPlat
Lungime sub cap25mm
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune190,000 psi
Rockwell HardnessHRC 32-39
Filet Dia.M5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Dimensiune de filet0.80mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7318156040
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRIC BLUE UST184025 Șurub cu cap, plat, dimensiune filet M5 x 0.80, lungime 25 inchi, 25 buc.
€6.23 /ambalaj