Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRIC BLUE UST184218 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet M8 x 1.25, lungime 60 mm, 25 buc | AE3AWH 5AHG2

METRIC BLUE UST184218 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet M8 x 1.25, lungime 60 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AE3AWH Model: UST184218Crucea Ref: 5AHG2
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
€21.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
DiametruM8
finalizareaAlbastru
Calitate8
Inaltimea capului6mm
Tip capHex
Șef Lățime13mm
Lungime sub cap60mm
MaterialOţel
Min. Lungimea firului22mm
Probă încărcată120,350 psi
Rockwell HardnessC33
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune150,800 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului26mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6795
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318158066
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRIC BLUE UST184218 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet M8 x 1.25, lungime 60 mm, 25 buc.
€21.86 /ambalaj