Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă rigidă METRO 5MPR H5 inch 21 inch Channel PR | AD4TBB 43Y706

METRO 5MPR Rolă rigidă cu tijă H5 inch 21 inch Channel PR

În stoc
Element: AD4TBB Model: 5MPRCrucea Ref: 43Y706
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
€202.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment de tulpină rigid
Capacitate de încărcare300 lb.
Materialpoliuretan
Inălțime totală5"
Lățimea totală1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.18
Înălțimea navei (cm)54.61
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
Rolă rigidă METRO 5MPR H5 inch 14 inch Channel PR | AD4TAZ 43Y704 5MPR€199.71
Rolă rigidă METRO 5MPR H5 inch 18 inch Channel PR | AD4TBA 43Y705 5MPR€199.71
Rolă rigidă METRO 5MPR H5 inch 24 inch Channel PR | AD4TBC 43Y707 5MPR€199.71
Rolă rigidă METRO 5MPR H5 inch 30 inch Channel PR | AD4TBD 43Y708 5MPR€202.88
Rolă rigidă METRO 5MPR H5 inch 36 inch Channel PR | AD4TBE 43Y709 5MPR€202.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO 5MPR Rolă rigidă cu tijă H5 inch 21 inch Channel PR
€202.88 /unitate