Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRO HDM1436NC Covoraș cu rafturi din sârmă 14x36 inch crom | AB8KAM 25W897

METRO HDM1436NC Covoraș cu rafturi din sârmă 14x36 inch cromat

În stoc
Element: AB8KAM Model: HDM1436NCCrucea Ref: 25W897
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
€89.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft de sârmă
Tipul de ajustareManșon despicat
Capacitate250 lb.
CuloriSilver
Adâncime14 "
finalizareaChrome
MaterialOţel
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6135
Înălțimea navei (cm)4.78
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS9403908020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLăţimePreț
METRO HDM1448NC Covoraș cu rafturi din sârmă 14x48 inch crom | AB8KAN 25W898 HDM1448NC14 "48 "€104.86
METRO HDM1836NC Covoraș cu rafturi din sârmă 18x36 inch cromat | AB8KAP 25W899 HDM1836NC18 "36 "€102.16
METRO HDM1848NC Covoraș cu rafturi din sârmă 18x48 inch Crom | AB8KAQ 25W901 HDM1848NC18 "48 "€119.08
METRO HDM2136NC Covoraș cu rafturi din sârmă 21x36 inch crom | AB8KAR 25W902 HDM2136NC21 "36 "€110.74
METRO HDM2148NC Covoraș cu rafturi din sârmă 21x48 inch crom | AB8KAT 25W903 HDM2148NC21 "48 "€132.19
METRO HDM2436NC Covoraș pentru raft din sârmă 24x36 inch cromat | AB8KAU 25W904 HDM2436NC24 "36 "€134.50
METRO HDM2448NC Covoraș cu rafturi din sârmă 24x48 inch Crom | AB8KAV 25W905 HDM2448NC24 "48 "€157.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO HDM1436NC Covoraș cu rafturi din sârmă 14x36 inch cromat
€89.87 /unitate