METRO MW404 Coș utilitar inox/crom 38x21x38 3 rafturi | AB6ADX 20W638

METRO MW404 Carucior Utilitar Inox/crom 38x21x38 3 Raft

În stoc
Element: AB6ADX Model: MW404Crucea Ref: 20W638

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,060.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de utilități
Creștere reglabile1"
Caster Dia.5"
Material de rotireCauciuc
Dimensiunea rotorului5"
Tip rotorPivotant
CuloriSilver
ConstrucţieFire de sârmă
Distanța dintre rafturi10 "
finalizareaSS și Chrome
MânerSS
Mâner inclusDa
Capac de încărcare. pe raft125 Lb.
Capacitate de încărcare375 lb.
MaterialFire de sârmă
Numărul de rafturi3
Inălțime totală38 "
Lungime totală38 "
Lățimea totală21 "
Lungimea raftului36 "
Lățimea raftului21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.877
Înălțimea navei (cm)99.06
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCaster Dia.Material de rotireMânerMâner inclusCapacitate de încărcareMaterialNumărul de rafturiPreț
METRO MW203 Cărucior utilitar Oțel inoxidabil 26x18x38 3 Raft | AB6ADQ 20W632 MW203Oţel inoxidabil4"CauciucSSDa375 lb.Fire de sârmă3€1,720.50
METRO MW204 Cărucior utilitar Oțel inoxidabil 32x18x38 3 Raft | AB6ADR 20W633 MW204Oţel inoxidabil4"CauciucSSDa375 lb.Fire de sârmă3€1,823.74
METRO MW402 Coș utilitar inox/crom 32x18x38 3 rafturi | AB6ADV 20W636 MW402SS și Chrome4"CauciucSSDa375 lb.Fire de sârmă3€864.44
METRO MW403 Coș utilitar inox/crom 38x18x38 3 rafturi | AB6ADW 20W637 MW403SS și Chrome4"CauciucSSDa375 lb.Fire de sârmă3€944.09
METRO MW601 Carucior utilitar Crom 26x18x38 2 Raft | AB6ADZ 20W640 MW601Chrome4"CauciucChromeDa375 lb.Fire de sârmă2€485.02
METRO MW602 Cărucior utilitar Oțel inoxidabil 26x18x38 2 Raft | AB6AEA 20W641 MW602Oţel inoxidabil4"CauciucSSDa375 lb.Fire de sârmă2€1,024.24
METRO MW607 Carucior utilitar Crom 38x21x38 2 Raft | AB6AEE 20W645 MW607Chrome5"CauciucChromeDa375 lb.Fire de sârmă2€617.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO MW404 Carucior Utilitar Inox/crom 38x21x38 3 Raft
€1,060.12 /unitate