METRO MW601 Carucior utilitar Crom 26x18x38 2 Raft | AB6ADZ 20W640

METRO MW601 Carucior utilitar Cromat 26x18x38 2 Raft

În stoc
Articol: AB6ADZ Model: MW601Crucea Ref: 20W640

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€485.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de utilități
Creștere reglabile1"
Caster Dia.4"
Material de rotireCauciuc
Dimensiunea rotorului4"
Tip rotorPivotant
CuloriSilver
ConstrucţieFire de sârmă
Distanța dintre rafturi23 "
finalizareaChrome
MânerChrome
Mâner inclusDa
Capac de încărcare. pe raft187 Lb.
Capacitate de încărcare375 lb.
MaterialFire de sârmă
Numărul de rafturi2
Inălțime totală38 "
Lungime totală26 "
Lățimea totală18 "
Lungimea raftului24 "
Lățimea raftului18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.548
Înălțimea navei (cm)99.06
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCaster Dia.Material de rotireMânerMâner inclusCapacitate de încărcareMaterialNumărul de rafturiPreț
METRO MW203 Cărucior utilitar Oțel inoxidabil 26x18x38 3 Raft | AB6ADQ 20W632 MW203Oţel inoxidabil4"CauciucSSDa375 lb.Fire de sârmă3€1,720.50
METRO MW204 Cărucior utilitar Oțel inoxidabil 32x18x38 3 Raft | AB6ADR 20W633 MW204Oţel inoxidabil4"CauciucSSDa375 lb.Fire de sârmă3€1,823.74
METRO MW402 Coș utilitar inox/crom 32x18x38 3 rafturi | AB6ADV 20W636 MW402SS și Chrome4"CauciucSSDa375 lb.Fire de sârmă3€864.44
METRO MW403 Coș utilitar inox/crom 38x18x38 3 rafturi | AB6ADW 20W637 MW403SS și Chrome4"CauciucSSDa375 lb.Fire de sârmă3€944.09
METRO MW404 Coș utilitar inox/crom 38x21x38 3 rafturi | AB6ADX 20W638 MW404SS și Chrome5"CauciucSSDa375 lb.Fire de sârmă3€1,060.12
METRO MW602 Cărucior utilitar Oțel inoxidabil 26x18x38 2 Raft | AB6AEA 20W641 MW602Oţel inoxidabil4"CauciucSSDa375 lb.Fire de sârmă2€1,024.24
METRO MW607 Carucior utilitar Crom 38x21x38 2 Raft | AB6AEE 20W645 MW607Chrome5"CauciucChromeDa375 lb.Fire de sârmă2€617.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO MW601 Carucior utilitar Cromat 26x18x38 2 Raft
€485.02 /unitate