Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 6855C21/4N8D Rubber Neoprene 1/4 Inch T 12 x 36 In | AC3MAT 2UNN2

E JAMES & CO 6855C21/4N8D Cauciuc Neopren 1/4 inch T 12 x 36 in

În stoc
Element: AC3MAT Model: 6855C21 / 4N8DCrucea Ref: 2UNN2
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
€212.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru80A
elongație160%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialCauciuc neoprenic
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Evaluare-50 grade F
Forța de tracțiune1800 PSI
Grosime1 / 4 "
TipSpecificații militare
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3922
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)32.51
Codul HS4008210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de suportelongațieMin. Temp. EvaluareForța de tracțiuneGrosimeLăţimePreț
E JAMES & CO 3065DSCF1164N8D Cauciuc Neopren 1/64 inch T 12 x 36 in | AC3LYP 2UNC7 3065DSCF1164N8DSimplu200%-60 grade F1500 PSI1 / 64 "12 "€26.32
E JAMES & CO 3065DSCF1132N8D Cauciuc Neopren 1/32 inch T 12 x 36 in | AC3LYQ 2UNC8 3065DSCF1132N8DSimplu200%-60 grade F1500 PSI1 / 32 "12 "€38.61
E JAMES & CO 3065DSCF1116N8D Cauciuc Neopren 1/16 inch T 12 x 36 in | AC3LYR 2UNC9 3065DSCF1116N8DSimplu200%-60 grade F1500 PSI1 / 16 "12 "€63.13
E JAMES & CO 3065DSCF11/8N8D Cauciuc Neopren 1/8 inch T 12 x 36 in | AC3LYT 2UND2 3065DSCF11 / 8N8DSimplu200%-60 grade F1500 PSI1 / 8 "12 "€124.68
E JAMES & CO 3065DSCF1316N8D Cauciuc Neopren 3/16 inch T 12 x 36 in | AC3LYU 2UND3 3065DSCF1316N8DSimplu200%-60 grade F1500 PSI3 / 16 "12 "€166.24
E JAMES & CO 3065DSCF11/4N8D Cauciuc Neopren 1/4 inch T 12 x 36 in | AC3LYV 2UND4 3065DSCF11 / 4N8DSimplu200%-60 grade F1500 PSI1 / 4 "12 "€252.41
E JAMES & CO 6855C21/64N8D Cauciuc Neopren 1/64 inch T 12 x 36 in | AC3MAM 2UNL5 6855C21 / 64N8DSimplu160%-50 grade F1800 PSI1 / 64 "12 "€28.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 6855C21/4N8D Cauciuc Neopren 1/4 inch T 12 x 36 in
€212.19 /unitate