MI-T-M GA-2800-0DMM Pressure Washer, 2, 800 Psi Op Pressure, Cold, 7 Hp Hp, 2.4 Gpm Pressure Washer Flow Rate | CT3QRR 788RH6

MI-T-M GA-2800-0DMM Pressure Washer, 2, 800 Psi Op Pressure, Cold, 7 Hp Hp, 2.4 Gpm Pressure Washer Flow Rate

În stoc
Articol: CT3QRR Model: GA-2800-0DMMCrucea Ref: 788RH6

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,488.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașina de spălat sub presiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.35
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelLungimeAmplificatoare ACEvaluarea taxeiGreutate NetăPresiune de funcționareMaterialul pistonuluiPlug TypeTip pompăPreț
MI-TM GP-2700-4MHB Mașină de spălat cu presiune pe gaz 6hp 2700psi 2.3gpm | AB3HAR 1TDJ3 GP-2700-4MHB32.5 "-Lumină până la medie75 lb.2700 psiOţel inoxidabil-Axial€1,237.01
MI-TM GC-3004-0ME3 Mașină de spălat cu presiune 3000 Psi electrică | AF6VFT 20KC14 GC-3004-0ME346 "20-318 lb.3000 psiCeramica solidaL15-30PArbore cotit€9,145.11
MI-TM CD-1502-3MUH Mașină de spălat electrică cu acționare directă cu apă rece | AH9JBM 39W803 CD-1502-3MUH--------€2,751.64
MI-TM GC-3004-0MEW1 Mașină de spălat cu presiune electrică cu montare pe skid, tip apă rece, 3.9 Gpm, 3000 Psi | CD2UGM 486Z77 GC-3004-0MEW131 "34.5Heavy Duty (2800-3299 psi)195 lb.3000 psiCeramica solida6-50PArbore cotit€8,047.65
MI-TM GC-3000-0MMB Mașină de spălat cu presiune pentru cărucior cu gaz, tip apă rece, 2.4 Gpm, 3000 Psi | CD3YLY 486Z81 GC-3000-0MMB37 "-Light Duty (0-1999 psi)85 lb.3000 psiOţel inoxidabil-Axial€1,376.57
MI-TM CM-1400-1MEH-M Mașină de spălat cu presiune Mister Combinație, presiune operațională de 400 Psi, rece, 1.5 CP CP | CT3QRK 56JJ09 CM-1400-1MEH-M--------€1,707.82
MI-TM GC-1002-0MEW1 Mașină de spălat cu presiune 000 Psi Presiune de funcționare, la rece, 1.5 CP CP, 2 Gpm debit al mașinii de spălat cu presiune | CT3QRL 486Z72 GC-1002-0MEW1--------€3,472.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MI-T-M GA-2800-0DMM Pressure Washer, 2, 800 Psi Op Pressure, Cold, 7 Hp Hp, 2.4 Gpm Pressure Washer Flow Rate
€1,488.88 /unitate