MI-TM GC-3000-0MMB Mașină de spălat cu presiune pentru cărucior cu gaz, tip apă rece, 2.4 Gpm, 3000 Psi | CD3YLY 486Z81

MI-T-M GC-3000-0MMB Mașină de spălat cu presiune pentru cărucior cu gaz, tip apă rece, 2.4 Gpm, 3000 Psi

În stoc
Articol: CD3YLY Model: GC-3000-0MMBCrucea Ref: 486Z81

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,376.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașina de spălat sub presiune
Combustibilul arzătoruluiBenzină
Evaluarea taxeiLight Duty (0-1999 psi)
Marca motoruluiMI-TM
Deplasarea motorului212cc
Rata de curgere2.4 g / min
Tipul combustibiluluiGaz
Cuplu brut12.4
Înălţime24.5 "
Dimensiunile furtunului3/8 "x 25 ft.
HP7.0
Lungime37 "
Greutate Netă85 lb.
Presiune de funcționare3000 psi
Materialul pistonuluiOţel inoxidabil
Tip pompăAxial
Tip demarorRecul
StilCos de cumparaturi
Ore utile pe săptămână5 la 10
Garanție1 ani
Temperatura de ieșire a apei.125 grade F
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.5

Variante de produs

ProdusModelLungimeAmplificatoare ACEvaluarea taxeiGreutate NetăPresiune de funcționareMaterialul pistonuluiPlug TypeTip pompăPreț
MI-TM GP-2700-4MHB Mașină de spălat cu presiune pe gaz 6hp 2700psi 2.3gpm | AB3HAR 1TDJ3 GP-2700-4MHB32.5 "-Lumină până la medie75 lb.2700 psiOţel inoxidabil-Axial€1,237.01
MI-TM GC-3004-0ME3 Mașină de spălat cu presiune 3000 Psi electrică | AF6VFT 20KC14 GC-3004-0ME346 "20-318 lb.3000 psiCeramica solidaL15-30PArbore cotit€9,145.11
MI-TM CD-1502-3MUH Mașină de spălat electrică cu acționare directă cu apă rece | AH9JBM 39W803 CD-1502-3MUH--------€2,751.64
MI-TM GC-3004-0MEW1 Mașină de spălat cu presiune electrică cu montare pe skid, tip apă rece, 3.9 Gpm, 3000 Psi | CD2UGM 486Z77 GC-3004-0MEW131 "34.5Heavy Duty (2800-3299 psi)195 lb.3000 psiCeramica solida6-50PArbore cotit€8,047.65
MI-TM CM-1400-1MEH-M Mașină de spălat cu presiune Mister Combinație, presiune operațională de 400 Psi, rece, 1.5 CP CP | CT3QRK 56JJ09 CM-1400-1MEH-M--------€1,707.82
MI-TM GC-1002-0MEW1 Mașină de spălat cu presiune 000 Psi Presiune de funcționare, la rece, 1.5 CP CP, 2 Gpm debit al mașinii de spălat cu presiune | CT3QRL 486Z72 GC-1002-0MEW1--------€3,472.31
MI-TM CD-1002-3MUH Mașină de spălat cu presiune 000 Psi Presiune Op, Rece, 1.5 CP CP, 2 Gpm Debitul mașinii de spălat cu presiune | CT3QRM 39W801 CD-1002-3MUH--------€2,574.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MI-T-M GC-3000-0MMB Mașină de spălat cu presiune pentru cărucior cu gaz, tip apă rece, 2.4 Gpm, 3000 Psi
€1,376.57 /unitate