MI-TM GH-2403-0GAH Mașină de spălat cu presiune pe gaz 6.5 CP 2400 psi 2.6 gpm | AD2XZJ 3WE17

MI-T-M GH-2403-0GAH Mașină de spălat cu presiune pe gaz 6.5 CP 2400 psi 2.6 gpm

În stoc
Articol: AD2XZJ Model: GH-2403-0GAHCrucea Ref: 3WE17

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,822.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașina de spălat sub presiune
Combustibilul arzătoruluiUlei
Evaluarea taxeiGreu
Marca motoruluiHonda OHV
Marimea motorului196cc
Rata de curgere2.6 g / min
Tipul combustibiluluiGaz
Înălţime40 "
Dimensiunile furtunului3/8 "x 50 ft.
HP6.5
Lungime37 "
Greutate Netă269 lb.
Presiune de funcționare2400 psi
Materialul pistonuluiCeramica solida
Tip pompăArbore cotit
Tip demarorRecul
Ore utile pe săptămână20+
Temperatura de ieșire a apei.190 grade F
Tipul de apăPopular
Lăţime29 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 184.95
Înălțimea navei (cm)123.19
Lungimea navei (cm)118.11
Lățimea navei (cm)80.01
Codul HS8424890000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unitate de pompare (directă)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeRata de curgereÎnălţimeHPLungimeGreutate NetăPresiune de funcționareTip demarorPreț
MI-TM GH-3003-3MGH Mașină de spălat cu presiune cu gaz 9hp 3000psi 2.8gpm | AD2XWE 3WB80 GH-3003-3MGH30 "2.8 g / min41 "943 "407 lb.3000 psiRecul€9,345.80
MI-TM GH-3004-0EGH Mașină de spălat cu presiune cu gaz 13hp 3000psi 3.5gpm | AD2XWF 3WB81 GH-3004-0EGH30 "3.5 g / min41 "1343 "428 lb.3000 psielectric€10,044.62
MI-TM GH-3504-0EGH Mașină de spălat cu presiune cu gaz 13hp 3500psi 3.3gpm | AD2XWG 3WB82 GH-3504-0EGH30 "3.3 g / min41 "1343 "428 lb.3500 psielectric€10,092.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MI-T-M GH-2403-0GAH Mașină de spălat cu presiune pe gaz 6.5 CP 2400 psi 2.6 gpm
€7,822.83 /unitate