Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 AL-5 Unelte lipite din aluminiu Lungime 2-1/4 inchi 5/16 inci latime | AA8EVW 18D339

MICRO 100 Bit de sculă brazat AL-5 Aluminiu 2-1/4 inch Lungime 5/16 inch Lățime

În stoc
Element: AA8EVW Model: AL-5Crucea Ref: 18D339
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
€20.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de instrumente brazate
Direcția de tăiereMâna stângă
finalizareazinc
MaterialOțel cu vârf din carbură
Lungime totală2.25 "
Rază1 / 64 "
Înălțimea gambei5 / 16 "
Lățimea cozii5 / 16 "
StilAL
Lungimea sfatului5 / 16 "
Grosimea vârfului1 / 16 "
Lățimea sfatului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8503009560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea sfatuluiUnghiDirecția de tăiereToleranțăLungime totalăRazăÎnălțimea gambeiLățimea coziiPreț
MICRO 100 AL-4 Brazed Tool Bit Aluminiu 2 inch Lungime 1/4 inch Latime | AA8EVV 18D338 AL-43 / 16 "-Mâna stângă-2"1 / 64 "1 / 4 "1 / 4 "€20.78
MICRO 100 AL-6 Brazat pentru scule din aluminiu Lungime 2.5 inchi 3/8 inci latime | AA8EVX 18D340 AL-61 / 4 "-Mâna stângă-2.5 "1 / 64 "3 / 8 "3 / 8 "€22.45
MICRO 100 AL-7 Unelte lipite din aluminiu Lungime 3 inchi 7/16 inci latime | AA8EVY 18D341 AL-71 / 4 "-Mâna stângă-3"1 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "€24.24
MICRO 100 AL-8 Bit de scule lipite din aluminiu Lungime de 3.5 inchi 1/2 inci latime | AA8EVZ 18D342 AL-81 / 4 "-Mâna stângă-3.5 "1 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "€25.83
MICRO 100 AL-10 Unelte lipite din aluminiu Lungime 4 inchi 5/8 inci latime | AA8EWA 18D343 AL-103 / 8 "-Mâna stângă-4"1 / 32 "5 / 8 "5 / 8 "€47.09
MICRO 100 AL-12 Unelte lipite din aluminiu Lungime 4.5 inchi 3/4 inci latime | AA8EWB 18D344 AL-127 / 16 "-Mâna stângă-4.5 "1 / 32 "3 / 4 "3 / 4 "€61.27
MICRO 100 AR-4 Brazed Tool Bit Ar 2 inch lungime 1/4 inch latime | AA8EWC 18D345 AR-43 / 16 "-Mana dreapta-2"1 / 64 "1 / 4 "1 / 4 "€21.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 Bit de sculă brazat AL-5 Aluminiu 2-1/4 inch Lungime 5/16 inch Lățime
€20.63 /unitate