Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 BMSM-003-2 Carbide End Mill Diameter 0.3mm Cut L 0.5mm | AA7PER 16F959

MICRO 100 BMSM-003-2 Freză cu capat din carbură Diametru 0.3 mm Tăiere L 0.5 mm

În stoc
Articol: AA7PER Model: BMSM-003-2Crucea Ref: 16F959

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€62.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru0.3mm
Tipul dimensiuniimetric
SfârşitSingur
Aplicația End MillDegroșare / finisare
Sfârșitul stilului moriiNasul mingii
Stil de sfârșitNasul mingii
finalizareanecretate
CalitateC2 Micro Cereale
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii0.5mm
Număr listăBMSM
Materialcarbid
Dia de frezare.0.30mm
Număr de flauturi2
Lungime totală38mm
Diametrul tijei.3.00mm
TipDegroșare / finisare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS8207703030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea tăieriiRaza de colțDiametruNumăr listăDia de gât.Lungimea gâtuluiNumăr de flauturiLungime totalăPreț
MICRO 100 MMBM-003-3 Freză cu capat din carbură 0.3 mm Tăiere 0.3 mm 2 caneluri | AA6NPJ 14K318 MMBM-003-30.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm€100.58
MICRO 100 MMBM-003-3X Freză de capăt din carbură 0.3 mm Tăiere 0.3 mm 2 caneluri | AA6NPK 14K319 MMBM-003-3X0.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm€107.27
MICRO 100 MMBM-004-3 Freză de capăt din carbură 0.4 mm Tăiere 0.4 mm 2 caneluri | AA6NPL 14K322 MMBM-004-30.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm€90.98
MICRO 100 MMBM-004-3X Freză de capăt din carbură 0.4 mm Tăiere 0.4 mm 2 caneluri | AA6NPM 14K323 MMBM-004-3X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm€93.36
MICRO 100 MMBM-004-8 Freză cu capat din carbură 0.4 mm Tăiere 0.4 mm 2 caneluri | AA6NPN 14K324 MMBM-004-80.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm€85.98
MICRO 100 MMBM-004-8X Freză de capăt din carbură 0.4 mm Tăiere 0.4 mm 2 caneluri | AA6NPP 14K325 MMBM-004-8X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm€93.36
MICRO 100 MMBM-005-10 Freză de capăt din carbură 0.5 mm Tăiere 0.5 mm 2 caneluri | AA6NPQ 14K326 MMBM-005-100.5mm-0.5mmMMBM0.48mm10mm250mm€76.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 BMSM-003-2 Freză cu capat din carbură Diametru 0.3 mm Tăiere L 0.5 mm
€62.97 /unitate