Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 CR-102 Brazed Tool Bit Cr 4.5 inch Lungime | AA8EYQ 18D406

MICRO 100 CR-102 Bit de sculă brazat Cr 4.5 inch lungime

În stoc
Element: AA8EYQ Model: CR-102Crucea Ref: 18D406

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€107.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de instrumente brazate
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareazinc
MaterialOțel cu vârf din carbură
Lungime totală4.5 "
Înălțimea gambei1 / 2 "
StilCR
Lățimea sfatului3 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)0.24
Codul HS8207803000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăÎnălțimea gambeiLățimea sfatuluiPreț
MICRO 100 CR-101 Brazed Tool Bit Cr 4.5 inch Lungime | AA8EYP 18D405 CR-1014.5 "1 / 2 "5 / 64 "€136.45
MICRO 100 CR-103 Brazed Tool Bit Cr 4.5 inch Lungime | AA8EYR 18D407 CR-1034.5 "1 / 2 "1 / 8 "€102.03
MICRO 100 CR-104 Bit de sculă brazat Cr 5 inch lungime | AA8EYT 18D408 CR-1045"11 / 16 "3 / 32 "€156.36
MICRO 100 CR-105 Bit de sculă brazat Cr 5 inch lungime | AA8EYU 18D409 CR-1055"11 / 16 "1 / 8 "€142.70
MICRO 100 CR-106 Bit de sculă brazat Cr 5 inch lungime | AA8EYV 18D410 CR-1065"11 / 16 "5 / 32 "€153.92
MICRO 100 CR-107 Bit de sculă brazat Cr 5 inch lungime | AA8EYW 18D411 CR-1075"11 / 16 "3 / 16 "€155.71
MICRO 100 CR-108 Bit de sculă brazat Cr 6 inch lungime | AA8EYX 18D412 CR-1086"13 / 16 "3 / 32 "€169.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 CR-102 Bit de sculă brazat Cr 4.5 inch lungime
€107.18 /unitate