Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 DC-01 Combinație de găurit/frescător | AA7WPG 16T466

MICRO 100 DC-01 Combinație de găurit/freză

În stoc
Element: AA7WPG Model: DC-01Crucea Ref: 16T466
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
€52.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu / zăvor cu capăt unic
Diapozitivul corpului.1 / 8 "
Stil de zăvorSimplu
Direcția de tăiereDreapta
finalizareanecretate
Unghiul inclus60 grade
MaterialCarbură C2 Micrograin
Număr de flauturi2
Lungime totală1.5 "
Punct Dia.1 / 32 "
Mărimea1 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS8207504060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Număr de flauturiLungime totalăPunct Dia.MărimeaPreț
MICRO 100 DC-00 Combinație de găurit/frescător | AA7WPF 16T465 DC-001 / 8 "21.5 "1 / 40 "1 / 32 "€49.95
MICRO 100 DC-1 Combinație de găurit/freză | AA7WPH 16T467 DC-11 / 8 "21.5 "3 / 64 "3 / 64 "€52.60
MICRO 100 DC-2 Combinație de găurit/freză | AA7WPJ 16T468 DC-23 / 16 "21.875 "5 / 64 "5 / 64 "€83.28
MICRO 100 DC-3 Combinație de găurit/frescător | AA7WPK 16T469 DC-31 / 4 "22"7 / 64 "7 / 64 "€97.74
MICRO 100 DC-4 Combinație de găurit/frescător | AA7WPL 16T470 DC-45 / 16 "22.125 "1 / 8 "1 / 8 "€111.09
MICRO 100 DC-5 Combinație de găurit/frescător | AA7WPM 16T471 DC-57 / 16 "42.75 "3 / 16 "3 / 16 "€178.16
MICRO 100 DC-6 Combinație de găurit/frescător | AA7WPN 16T472 DC-61 / 2 "43"7 / 32 "7 / 32 "€240.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 DC-01 Combinație de găurit/freză
€52.77 /unitate