Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 DM-750-290 Freză finală cu vârf de găurit | AA7WUW 16T604

MICRO 100 DM-750-290 Freză de capăt cu punct de foraj

În stoc
Articol: AA7WUW Model: DM-750-290Crucea Ref: 16T604
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
€493.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru3 / 4 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârşit90 de grade incluse
Stil de sfârșitPunct de foraj
finalizareanecretate
CalitateCarbură C2 Micro Grain
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1.5 "
Număr listăDM
Materialcarbid
Dia de frezare.3 / 4 "
Număr de flauturi2
Lungime totală4"
Diametrul tijei.3 / 4 "
TipFreză

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3177
Înălțimea navei (cm)2.38
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)2.38
Codul HS8207703030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrufinalizareaLungimea tăieriiNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
MICRO 100 DM-125-290 Freză finală cu vârf de găurit | AA7WTR 16T571 DM-125-2901 / 8 "necretate1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€40.61
MICRO 100 DM-125-290X Freză finală cu vârf de găurit | AA7WTT 16T572 DM-125-290X1 / 8 "Acoperit cu AlTiN1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€41.56
MICRO 100 DM-125-490 Freză finală cu vârf de găurit | AA7WTU 16T573 DM-125-4901 / 8 "necretate1 / 2 "41.5 "1 / 8 "€47.55
MICRO 100 DM-125-490X Freză finală cu punct de găurit | AA7WTV 16T574 DM-125-490X1 / 8 "Acoperit cu AlTiN1 / 2 "41.5 "1 / 8 "€44.20
MICRO 100 DM-187-290 Freză finală cu vârf de găurit | AA7WTW 16T575 DM-187-2903 / 16 "necretate5 / 8 "22"3 / 16 "€54.84
MICRO 100 DM-187-290X Freză cu vârf de foraj | AA7WTX 16T576 DM-187-290X3 / 16 "Acoperit cu AlTiN5 / 8 "22"3 / 16 "€58.15
MICRO 100 DM-187-490 Freză finală cu vârf de găurit | AA7WTY 16T577 DM-187-4903 / 16 "necretate5 / 8 "42"3 / 16 "€64.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 DM-750-290 Freză de capăt cu punct de foraj
€493.21 /unitate