Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TY-RAP TC5342A-NDT Bază de prindere pentru cablu detectabilă 2 căi Pk100 | AF9LTQ 30EK68

TY-RAP TC5342A-NDT Bază de prindere pentru cablu detectabilă 2 căi Pk100

În stoc
Articol: AF9LTQ Model: TC5342A-NDTCrucea Ref: 30EK68
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
€347.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaza de prindere a cablului
Tip clipTwo-Way
CuloriAlbastru
Înălţime0.25 "
Lungime1.13 "
MaterialNailon 6/6
Metoda de montareSuport adeziv
Înălțimea slotului0.21 "
Slot Width0.19 "
Temp. Gamă-140 grade până la 185 grade F
Lăţime1.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3926909980

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMaterialSlot WidthLăţimePreț
TY-RAP TC5141-NDT Șa de bază pentru prindere de cablu detectabilă Pk100 | AF9LTP 30EK67 TC5141-NDT0.33 "0.67 "Nailon 6/60.19 "0.43 "€148.81
TY-RAP TC5347A-NDT Bază de legătură pentru cabluri detectabilă 4 căi Pk100 | AF9LTR 30EK69 TC5347A-NDT0.34 "1.13 "Nailon 6/60.3 "1.13 "€358.83
TY-RAP TC5344A-PDT Bază de prindere pentru cablu detectabilă 4 căi Pk100 | AF9LTT 30EK70 TC5344A-PDT0.19 "0.75 "Polipropilenă0.14 "0.75 "€273.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TY-RAP TC5342A-NDT Bază de prindere pentru cablu detectabilă 2 căi Pk100
€347.34 /unitate