Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 FRT-1 Brazed Tool Bit Frt 2.5 inch lungime 3/8 inch latime | AA8FAQ 18D452

MICRO 100 FRT-1 Bit pentru scule lipite Frt 2.5 inch Lungime 3/8 inch latime

În stoc
Element: AA8FAQ Model: FRT-1Crucea Ref: 18D452

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€96.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de instrumente brazate
finalizareazinc
MaterialOțel cu vârf din carbură
Lungime totală2.5 "
Rază1 / 32 "
Înălțimea gambei3 / 8 "
Lățimea cozii3 / 8 "
StilFRT
Lungimea sfatului3 / 8 "
Grosimea vârfului3 / 32 "
Lățimea sfatului1 / 16 "
Toleranță0.0005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0378
Înălțimea navei (cm)0.96
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.96
Codul HS8207803000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăRazăÎnălțimea gambeiLățimea coziiLățimea sfatuluiPreț
MICRO 100 FRT-2 Brazed Tool Bit Frt 2.5 inch lungime 3/8 inch latime | AA8FAR 18D453 FRT-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 8 "€95.60
MICRO 100 FRT-3 Brazed Tool Bit Frt 2.5 inch lungime 3/8 inch latime | AA8FAT 18D454 FRT-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "€96.11
MICRO 100 FRT-4 Brazed Tool Bit Frt 2.5 inch lungime 3/8 inch latime | AA8FAU 18D455 FRT-42.5 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "€95.65
MICRO 100 FRT-5 Brazed Tool Bit Frt 2.5 inch lungime 3/8 inch latime | AA8FAV 18D456 FRT-52.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "5 / 16 "€96.26
MICRO 100 FRT-6 Brazed Tool Bit Frt 3.5 inch lungime 1/2 inch latime | AA8FAW 18D457 FRT-63.5 "3 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "€118.14
MICRO 100 FRT-8 Brazed Tool Bit Frt 3.5 inch lungime 1/2 inch latime | AA8FAX 18D458 FRT-83.5 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€119.52
MICRO 100 FRT-10 Brazed Tool Bit Frt 4 inch lungime 5/8 inch latime | AA8FAY 18D459 FRT-104"5 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "€158.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 FRT-1 Bit pentru scule lipite Frt 2.5 inch Lungime 3/8 inch latime
€96.26 /unitate