Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 IDLT-80 Brazed Tool Bit Idlt 3.5 Inch Length 1/2 Inch Width | AA8FEK 18D540

MICRO 100 IDLT-80 Bit pentru scule lipite Idlt 3.5 inch Lungime 1/2 inch Latime

În stoc
Articol: AA8FEK Model: IDLT-80Crucea Ref: 18D540
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
€97.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de instrumente brazate
Unghi60 de grade incluse
Direcția de tăiereMâna stângă
finalizareazinc
MaterialOțel cu vârf din carbură
Lungimea gâtului3 / 4 "
Lungime totală3.5 "
Înălțimea gambei1 / 2 "
Lățimea cozii1 / 2 "
StilIDLT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207803000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Min. Filet Dia. (0.575 ")

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDirecția de tăierefinalizareaProiectareDiametrul tijei.Înălțimea gambeiLățimea coziiStilPreț
MICRO 100 IT-040075 Instrument de filetare | AA7VYG 16T072 IT-0400751.5 "Mana dreaptanecretate0.015 "1 / 8 "--Instrument de filetare internă€78.69
MICRO 100 IT-040100 Instrument de filetare | AA7VYH 16T073 IT-0401001.5 "Mana dreaptanecretate0.015 "1 / 8 "--Instrument de filetare internă€75.81
MICRO 100 IT-040150 Instrument de filetare | AA7VYJ 16T074 IT-0401501.5 "Mana dreaptanecretate0.015 "1 / 8 "--Instrument de filetare internă€74.67
MICRO 100 IT-050100 Instrument de filetare | AA7VYK 16T075 IT-0501001.5 "Mana dreaptanecretate0.02 "1 / 8 "--Instrument de filetare internă€78.69
MICRO 100 IT-050150 Instrument de filetare | AA7VYL 16T076 IT-0501501.5 "Mana dreaptanecretate0.02 "1 / 8 "--Instrument de filetare internă€75.85
MICRO 100 IT-050200 Instrument de filetare | AA7VYM 16T077 IT-0502001.5 "Mana dreaptanecretate0.02 "1 / 8 "--Instrument de filetare internă€78.69
MICRO 100 IT-060200 Instrument de filetare | AA7VYN 16T078 IT-0602001.5 "Mana dreaptanecretate0.02 "1 / 8 "--Instrument de filetare internă€68.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 IDLT-80 Bit pentru scule lipite Idlt 3.5 inch Lungime 1/2 inch Latime
€97.08 /unitate