Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 QDC-1X Combinație de găurit/frescător | AA7WQC 16T488

MICRO 100 QDC-1X Combinație de găurit/frescător

În stoc
Articol: AA7WQC Model: QDC-1XCrucea Ref: 16T488
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
€50.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de schimbare rapidă / Fresare
Diapozitivul corpului.1 / 8 "
Stil de zăvorSimplu
Direcția de tăiereDreapta
finalizareaAcoperit cu AlTiN
Unghiul inclus60 grade
MaterialCarbură C2 Micrograin
Număr de flauturi2
Lungime totală1.5 "
Punct Dia.3 / 64 "
Mărimea3 / 64 "
TipSchimbare rapida

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS8207504060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaNumăr de flauturiLungime totalăPunct Dia.MărimeaPreț
MICRO 100 QDC-00 Combinație de găurit/freză | AA7WPX 16T483 QDC-001 / 8 "necretate21.5 "1 / 40 "1 / 32 "€44.96
MICRO 100 QDC-00X Combinație de găurit/freză | AA7WPY 16T484 QDC-00X1 / 8 "Acoperit cu AlTiN21.5 "1 / 40 "1 / 32 "€53.75
MICRO 100 QDC-01 Combinație de găurit/frescător | AA7WPZ 16T485 QDC-011 / 8 "necretate21.5 "1 / 32 "1 / 32 "€45.58
MICRO 100 QDC-01X Combinație de găurit/freză | AA7WQA 16T486 QDC-01X1 / 8 "Acoperit cu AlTiN21.5 "1 / 32 "1 / 32 "€50.92
MICRO 100 QDC-1 Combinație de găurit/frescător | AA7WQB 16T487 QDC-11 / 8 "necretate21.5 "3 / 64 "3 / 64 "€51.04
MICRO 100 QDC-2 Combinație de găurit/freză | AA7WQD 16T489 QDC-23 / 16 "necretate21.875 "5 / 64 "5 / 64 "€44.21
MICRO 100 QDC-2X Combinație de găurit/frescător | AA7WQE 16T490 QDC-2X3 / 16 "Acoperit cu AlTiN21.875 "5 / 64 "5 / 64 "€55.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 QDC-1X Combinație de găurit/frescător
€50.09 /unitate