Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 QMRR-010-100-060 Instrument de canelare | AA7QZM 16L475

MICRO 100 QMRR-010-100-060 Instrument de canelare

În stoc
Articol: AA7QZM Model: QMRR-010-100-060Crucea Ref: 16L475
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
€88.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de canelat
Bore Dia.0.06 "
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
CalitateC2
Lățimea canelurii0.01 "
MaterialCarbură microgranulară
Max. Adâncimea de tăiere0.1 "
Compensa0.01 "
Lungime totală1.5 "
Diametrul tijei.0.187 "
StilInel de fixare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.finalizareaLățimea caneluriiMax. Adâncimea de tăiereCompensaLungime totalăPreț
Instrument de canelare MICRO 100 QMRR-010-100-060X | AA7QZN 16L476 QMRR-010-100-060X0.06 "Acoperit cu AlTiN0.01 "0.1 "0.01 "1.5 "€91.78
MICRO 100 QMRR-010-150-060 Instrument de canelare | AA7QZP 16L477 QMRR-010-150-0600.06 "necretate0.01 "0.15 "0.01 "1.5 "€87.40
Instrument de canelare MICRO 100 QMRR-010-150-060X | AA7QZQ 16L478 QMRR-010-150-060X0.06 "Acoperit cu AlTiN0.01 "0.15 "0.01 "1.5 "€92.40
MICRO 100 QMRR-010-250-060 Instrument de canelare | AA7QZR 16L479 QMRR-010-250-0600.06 "necretate0.01 "0.25 "0.01 "1.5 "€86.04
Instrument de canelare MICRO 100 QMRR-010-250-060X | AA7QZT 16L480 QMRR-010-250-060X0.06 "Acoperit cu AlTiN0.01 "0.25 "0.01 "1.5 "€94.19
MICRO 100 QMRR-015-100-060 Instrument de canelare | AA7QZU 16L481 QMRR-015-100-0600.06 "necretate0.015 "0.1 "0.015 "1.5 "€85.16
Instrument de canelare MICRO 100 QMRR-015-100-060X | AA7QZV 16L482 QMRR-015-100-060X0.06 "Acoperit cu AlTiN0.015 "0.1 "0.015 "1.5 "€93.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 QMRR-010-100-060 Instrument de canelare
€88.38 /unitate