Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 QPR-4901000X Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .490 Adâncime 1.00 | AA7CXH 15U119

MICRO 100 QPR-4901000X Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .490 Adâncime 1.00

În stoc
Element: AA7CXH Model: QPR-4901000XCrucea Ref: 15U119
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
€196.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de profilare a schimbărilor rapide
Adâncimea forajului1"
Bore Dia.0.49 "
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
MaterialCarbură C2 Micrograin
Lungime totală2.5 "
Proiectare0.15 "
Rază0.008 "
Diametrul tijei.0.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)1.74
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)1.74
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea forajuluifinalizareaLungime totalăRazăPreț
MICRO 100 QPR-4901000 Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .490 Adâncime 1.00 | AA7CXG 15U118 QPR-49010001"Acoperit cu AlTiN2.5 "0.008 "€182.44
MICRO 100 QPR-4901500 Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .490 Adâncime 1.50 | AA7CXJ 15U120 QPR-49015001.5 "Acoperit cu AlTiN3"0.008 "€182.76
MICRO 100 QPR-4901500X Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .490 Adâncime 1.50 | AA7CXK 15U121 QPR-4901500X1.5 "necretate3"0.008 "€202.17
MICRO 100 QPR-4901800 Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .490 Adâncime 1.80 | AA7CXL 15U122 QPR-49018001.8 "Acoperit cu AlTiN3.5 "0.005 "€193.48
MICRO 100 QPR-4901800X Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .490 Adâncime 1.80 | AA7CXM 15U123 QPR-4901800X1.8 "necretate3.5 "0.008 "€222.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 QPR-4901000X Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .490 Adâncime 1.00
€196.64 /unitate