Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 QRB-156500 Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .156 Adâncime .500 | AA7CXQ 15U126

MICRO 100 QRB-156500 Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .156 Adâncime .500

În stoc
Articol: AA7CXQ Model: QRB-156500Crucea Ref: 15U126

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€55.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de schimbare rapidă plictisitoare
Unghi0.06 "
Adâncimea forajului0.5 "
Bore Dia.0.156 "
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
MaterialCarbură C2 Micrograin
Lungime totală1.5 "
Rază0.005 "
Diametrul tijei.0.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiAdâncimea forajuluiBore Dia.finalizareaLungime totalăRazăDiametrul tijei.Preț
MICRO 100 QRB-1561000 Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .156 Adâncime 1.00 | AA7CXN 15U124 QRB-15610000.06 "1"0.156 "necretate2"0.005 "0.187 "€55.68
MICRO 100 QRB-1561000X Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .156 Adâncime 1.00 | AA7CXP 15U125 QRB-1561000X0.06 "1"0.156 "Acoperit cu AlTiN2"0.005 "0.187 "€62.93
MICRO 100 QRB-156500X Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .156 Adâncime .500 | AA7CXR 15U127 QRB-156500X0.06 "0.5 "0.156 "Acoperit cu AlTiN1.5 "0.005 "0.187 "€62.93
MICRO 100 QRB-156750 Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .156 Adâncime .750 | AA7CXT 15U128 QRB-1567500.06 "0.75 "0.156 "necretate2"0.005 "0.187 "€55.68
MICRO 100 QRB-156750X Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .156 Adâncime .750 | AA7CXU 15U129 QRB-156750X0.06 "0.75 "0.156 "Acoperit cu AlTiN2"0.005 "0.187 "€60.11
MICRO 100 QRB-1801000 Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .180 Adâncime 1.00 | AA7CXV 15U130 QRB-18010000.08 "1"0.18 "necretate3"0.005 "0.25 "€60.72
MICRO 100 QRB-1801000X Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .180 Adâncime 1.00 | AA7CXW 15U131 QRB-1801000X0.08 "1"0.18 "Acoperit cu AlTiN3"0.005 "0.25 "€69.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 QRB-156500 Dispozitiv de alezat cu schimbare rapidă Diametrul alezajului .156 Adâncime .500
€55.68 /unitate