Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 RC-281080 Bit pentru scule lipite Rc 6 inch Lungime 9/32 inch Latime | AA8FJH 18D661

MICRO 100 RC-281080 Bit pentru scule lipite Rc 6 inch Lungime 9/32 inch Latime

În stoc
Articol: AA8FJH Model: RC-281080Crucea Ref: 18D661

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€83.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de instrumente brazate
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareazinc
MaterialOțel cu vârf din carbură
Lungime totală6"
Înălțimea gambei9 / 32 "
Lățimea cozii9 / 32 "
StilRC
Lățimea sfatului0.08 "
Toleranță0.000 / -0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS8207803000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăÎnălțimea gambeiLățimea coziiLățimea sfatuluiPreț
MICRO 100 RC-250040 Bit de sculă lipită Rc 6 inch Lungime 1/4 inch Lățime | AA8FJE 18D657 RC-2500406"1 / 4 "1 / 4 "0.04 "€83.45
MICRO 100 RC-250060 Bit pentru scule lipite Rc 6 inch Lungime 1/4 inch Latime | AA8FJF 18D658 RC-2500606"1 / 4 "1 / 4 "0.06 "€83.80
MICRO 100 RC-281060 Bit pentru scule lipite Rc 6 inch Lungime 9/32 inch Latime | AA8FJG 18D660 RC-2810606"9 / 32 "9 / 32 "0.06 "€84.49
MICRO 100 RC-281100 Bit pentru scule lipite Rc 6 inch Lungime 9/32 inch Latime | AA8FJJ 18D662 RC-2811006"9 / 32 "9 / 32 "0.1 "€84.49
MICRO 100 RC-312040 Bit pentru scule lipite Rc 6 inch Lungime 5/16 inch Latime | AA8FJK 18D663 RC-3120406"5 / 16 "5 / 16 "0.04 "€54.55
MICRO 100 RC-312060 Bit pentru scule lipite Rc 6 inch Lungime 5/16 inch Latime | AA8FJL 18D664 RC-3120606"5 / 16 "5 / 16 "0.06 "€36.54
MICRO 100 RC-312080 Bit pentru scule lipite Rc 6 inch Lungime 5/16 inch Latime | AA8FJM 18D665 RC-3120806"5 / 16 "5 / 16 "0.08 "€50.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 RC-281080 Bit pentru scule lipite Rc 6 inch Lungime 9/32 inch Latime
€83.73 /unitate