Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 RS-312-24 Blank D 5/16 inch Split L 1/2 inch Lungime totală 4 in | AA7DHH 15U377

MICRO 100 RS-312-24 Blank D 5/16 inch Split L 1/2 inch Lungime totală 4 in

În stoc
Element: AA7DHH Model: RS-312-24Crucea Ref: 15U377
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
€126.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparare gol gol
Diametru5 / 16 "
Toleranța diametrului-.0001 până la -.0002
Tip finaldublu
finalizareaNeterminat
MaterialCarbură C2 Micrograin
Lungime totală4"
Lungime divizată1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.11
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)1.11
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Toleranță divizată (+ .001-.000 ")

Variante de produs

ProdusModelTip finalPreț
MICRO 100 RS-312-14 Blank D 5/16 inch Split L 1/2 inch Lungime totală 4 in | AA7DHF 15U375 RS-312-14Singur€96.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 RS-312-24 Blank D 5/16 inch Split L 1/2 inch Lungime totală 4 in
€126.24 /unitate