Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 RXD-15 Bit pentru scule lipite R x D 4.5 inch Lungime 3/4 inch Latime | AA8FLL 18D713

MICRO 100 RXD-15 Bit pentru scule lipite R x D 4.5 inch Lungime 3/4 inch Latime

În stoc
Element: AA8FLL Model: RXD-15Crucea Ref: 18D713
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
€107.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de instrumente brazate
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareazinc
MaterialOțel cu vârf din carbură
Lungime totală4.5 "
Rază15/32
Înălțimea gambei3 / 4 "
Lățimea cozii3 / 4 "
StilRXD
Lungimea sfatului3 / 4 "
Grosimea vârfului3 / 16 "
Toleranță0.0005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207803000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăRazăÎnălțimea gambeiLățimea coziiPreț
MICRO 100 RXD-1 Bit pentru scule lipite R x D 2.5 inch Lungime 3/8 inch Latime | AA8FKW 18D698 RXD-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€92.86
MICRO 100 RXD-2 Bit pentru scule lipite R x D 2.5 inch Lungime 3/8 inch Latime | AA8FKX 18D699 RXD-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€92.86
MICRO 100 RXD-3 Brazed Tool Bit R x D 2.5 inch lungime 3/8 inch latime | AA8FKY 18D701 RXD-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€92.86
MICRO 100 RXD-4 Brazed Tool Bit R x D 2.5 inch lungime 3/8 inch latime | AA8FKZ 18D702 RXD-42.5 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€89.41
MICRO 100 RXD-5 Brazed Tool Bit R x D 2.5 inch lungime 3/8 inch latime | AA8FLA 18D703 RXD-52.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€91.88
MICRO 100 RXD-6 Brazed Tool Bit R x D 2.5 inch lungime 3/8 inch latime | AA8FLB 18D704 RXD-62.5 "3 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€94.07
MICRO 100 RXD-7 Bit pentru scule lipite R x D 2.5 inch Lungime 3/8 inch Latime | AA8FLC 18D705 RXD-72.5 "7 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€91.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 RXD-15 Bit pentru scule lipite R x D 4.5 inch Lungime 3/4 inch Latime
€107.59 /unitate