Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 TM-11NPT Moara cu filet Flaut elicoidal | AA7VHP 16R660

MICRO 100 TM-11NPT Moara cu filet Flaut elicoidal

În stoc
Element: AA7VHP Model: TM-11NPTCrucea Ref: 16R660
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
€516.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara de fire
Dia de tăiere.0.62 "
finalizareaNeacoperit
Flutes4
Inserați dimensiunea1.125 "
Lungimea tăierii4"
MaterialCarbură C2 Micrograin
Smoală11.5
Diametrul tijei.5 / 8 "
Dimensiune de filet1 "și 2" NPT-11.5
Tip filetNPT
TipFlaut elicoidal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)1.74
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)1.74
Codul HS8207406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetDia de tăiere.finalizareaTip filetFlutesInserați dimensiuneaLungimea tăieriiSmoalăPreț
MICRO 100 TM-11NPTFX Moara cu filet Flaut elicoidal | AA7VHR 16R662 TM-11NPTFX1 "și 2" NPTFX-11.50.62 "Acoperit cu AlTiNNPTF41.125 "4"11.5€600.57
MICRO 100 TM-11NPTX Moara cu filet Flaut elicoidal | AA7VHT 16R663 TM-11NPTX1 "și 2" NPT-11.50.62 "Acoperit cu AlTiNNPT41.125 "4"11.5€538.23
MICRO 100 TM-14NPT Moara cu filet Flaut elicoidal | AA7VHU 16R664 TM-14NPT1/2 și 3/4 NPT-140.495 "NeacoperitNPT40.875 "4"14€387.93
MICRO 100 TM-14NPTF Moara cu filet Flaut elicoidal | AA7VHV 16R665 TM-14NPTF1/2 și 3/4 NPTFX-140.495 "NeacoperitNPTF40.875 "4"14€427.49
MICRO 100 TM-14NPTFX Moara cu filet Flaut elicoidal | AA7VHW 16R666 TM-14NPTFX1/2 și 3/4 NPTFX-140.495 "Acoperit cu AlTiNNPTF40.875 "4"14€387.35
MICRO 100 TM-14NPTX Moara cu filet Flaut elicoidal | AA7VHX 16R667 TM-14NPTX1/2 și 3/4 NPT-140.495 "Acoperit cu AlTiNNPT40.875 "4"14€418.10
MICRO 100 TM-18NPT Moara cu filet Flaut elicoidal | AA7VHY 16R668 TM-18NPT1/4 și 3/8 NPT-180.305 "NeacoperitNPT40.625 "2.5 "18€396.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 TM-11NPT Moara cu filet Flaut elicoidal
€516.59 /unitate