Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 TRG-8 Diametrul gaurii barei de alezat 1/2 in | AA7AKT 15R564

MICRO 100 Diametrul alezajului barei de alezat TRG-8 1/2 in

În stoc
Element: AA7AKT Model: TRG-8Crucea Ref: 15R564
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
€61.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBoring Bar
Bore Dia.1 / 2 "
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareaZincat
MaterialCarbură C2 Micrograin brazată și corp din oțel
Lungime totală5"
Diametrul tijei.1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)1.74
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)1.74
Codul HS8209000030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Direcția de tăiereArticolLungime totalăDiametrul tijei.Preț
MICRO 100 TBBL-001 Stil bară de alezat Diametrul alezajului Tbbl 1.233 in | AA7AKE 15R552 TBBL-0011.233 "Mâna stângăBoring Style TBBL10 "1"€88.56
MICRO 100 TBBL-250 Stil bară de foraj Tbbl Diametrul alezajului 0.320 in | AA7AKF 15R553 TBBL-2500.32 "Mâna stângăBoring Style TBBL4"1 / 4 "€41.84
MICRO 100 TBBL-312 Stil bară de alezat Diametrul alezajului Tbbl 0.413 in | AA7AKG 15R554 TBBL-3120.413 "Mâna stângăBoring Style TBBL5"5 / 16 "€42.63
MICRO 100 TBBL-375 Stil bară de alezat Diametrul alezajului Tbbl 0.463 in | AA7AKH 15R555 TBBL-3750.463 "Mâna stângăBoring Style TBBL6"3 / 8 "€46.00
MICRO 100 TBBL-500 Stil bară de foraj Tbbl Diametrul alezajului 0.625 in | AA7AKJ 15R556 TBBL-5000.625 "Mâna stângăBoring Style TBBL7"1 / 2 "€57.72
MICRO 100 TBBL-625 Stil bară de alezat Diametrul alezajului Tbbl 0.795 in | AA7AKK 15R557 TBBL-6250.795 "Mâna stângăBoring Style TBBL8"5 / 8 "€64.94
MICRO 100 TBBL-750 Stil bară de alezat Diametrul alezajului Tbbl 0.935 in | AA7AKL 15R558 TBBL-7500.935 "Mâna stângăBoring Style TBBL9"3 / 4 "€64.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 Diametrul alezajului barei de alezat TRG-8 1/2 in
€61.29 /unitate