Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrument de canelare MICRO 100 UC-31062-20 | AA7QYJ 16L444

MICRO 100 UC-31062-20 Instrument de canelare

În stoc
Articol: AA7QYJ Model: UC-31062-20Crucea Ref: 16L444
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
€86.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de canelat
Bore Dia.0.325 "
Unghiul de tăiere45 grade
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
CalitateC2
Lățimea canelurii0.062 / 0.064 "
MaterialCarbură microgranulară
Max. Adâncimea de tăiere1.25 "
Compensa0.1 "
Lungime totală2.5 "
Diametrul tijei.5 / 16 "
Stilundercut

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0324
Înălțimea navei (cm)1.11
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)1.11
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Lățimea caneluriiMax. Adâncimea de tăiereCompensaLungime totalăDiametrul tijei.Preț
Instrument de canelare MICRO 100 UC-31050-8 | AA7QYG 16L442 UC-31050-80.325 "0.050 / 0.052 "1"0.1 "2.5 "5 / 16 "€89.49
MICRO 100 UC-31062-16 Instrument de canelare | AA7QYH 16L443 UC-31062-160.325 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "5 / 16 "€89.49
Instrument de canelare MICRO 100 UC-37062-16 | AA7QYK 16L445 UC-37062-160.385 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "3 / 8 "€115.86
MICRO 100 UC-37093-16 Instrument de canelare | AA7QYL 16L447 UC-37093-160.385 "0.093 / 0.095 "1"0.1 "2.5 "3 / 8 "€115.07
Instrument de canelare MICRO 100 UC-37125-16 | AA7QYM 16L449 UC-37125-160.385 "0.125 / 0.127 "1"0.1 "2.5 "3 / 8 "€118.04
MICRO 100 UC-50062-16 Instrument de canelare, subdecupare, adâncime de tăiere 1", lungime 3.0", neacoperit | AA7QYN 16L451 UC-50062-160.51 "0.062 / 0.064 "1"0.15 "3"1 / 2 "€165.31
Instrument de canelare MICRO 100 UC-50062-24 | AA7QYP 16L452 UC-50062-240.51 "0.062 / 0.064 "1.5 "0.15 "3"1 / 2 "€162.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 UC-31062-20 Instrument de canelare
€86.81 /unitate