Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 ARMM-140-5X Freză cu capăt pătrat, tăiere centrală, 5 caneluri, diametru de frezare 14 mm, lungime de tăiere 30 mm | CT3EFX 60NR69

MICRO 100 Freză cu capăt pătrată ARMM-140-5X, tăiere centrală, 5 caneluri, diametru de frezare 14 mm, lungime de tăiere 30 mm

În stoc
Articol: CT3EFX Model: ARMM-140-5XCrucea Ref: 60NR69

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€241.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara cu capăt pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1683
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
MICRO 100 SDHM-180-3X Freză cu capăt pătrat, tăiere în centru, 3 caneluri, diametru de frezare 19 mm, lungime de tăiere 45 mm | CT3EEW 60NR13 SDHM-180-3X€340.64
MICRO 100 SDHM-200-3X Freză cu capăt pătrat, tăiere în centru, 3 caneluri, diametru de frezare 20 mm, lungime de tăiere 45 mm | CT3EEY 60NR15 SDHM-200-3X€437.40
MICRO 100 ARMM-180-5X Freză cu capăt pătrat, tăiere centrală, 5 caneluri, diametru de frezare 18 mm, lungime de tăiere 45 mm | CT3EFY 60NR70 ARMM-180-5X€383.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 Freză cu capăt pătrată ARMM-140-5X, tăiere centrală, 5 caneluri, diametru de frezare 14 mm, lungime de tăiere 30 mm
€241.92 /unitate