Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER BY HONEYWELL 933KR-Z7/6FTBK Snur cu arc cu absorbție de șoc, gri, 6 picioare | AH7LRL 36WA20

MILLER BY HONEYWELL 933KR-Z7/6FTBK Șnur cu absorbție de șoc, gri, 6 picioare

În stoc
Articol: AH7LRL Model: 933KR-Z7/6FTBKCrucea Ref: 36WA20
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
€414.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnur cu arc cu absorbție a șocurilor
Deschiderea porții cârligului de ancorare3 / 4 "
Cablu Dia.1"
CuloriGri
Material hardwareOţel
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham3 / 4 "
Material de linieKevlar (R)
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareRebar
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareFixaţi
Numărul de picioare1
Lățimea curelei1"
Forța de tracțiune5000 lb.
Indicator vizual de încărcareDa
Capacitate de greutate310 lb.
Lungimea de lucru6 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.377
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)16.76
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 933KR-Z7/6FTBK Șnur cu absorbție de șoc, gri, 6 picioare
€414.38 /unitate