Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER FLUID POWER 32 TNCHE3T9A x 100.00 Cilindru Hidraulic 32 mm Alezaj 100 mm Cursa | AC3YBV 2XKL8

MILLER FLUID POWER 32 TNCHE3T9A x 100.00 Cilindru Hidraulic 32 mm Alezajul 100 mm Cursa

În stoc
Articol: AC3YBV Model: 32 TNCHE3T9A x 100.00Ref încrucișat: 2XKL8
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
€1,117.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic compact
Material corpAluminiu
Bore Dia.32mm
Presiune maximă2030 PSI
Max. Temp.165 F
Materialul pistonuluiAluminiu
Dimensiunea portului# 4 SAE
Retrage164 mm
Rod Dia.18mm
Firul tijei7 / 16-20 In.
Cursă100 mm
TipAcțiune dublă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8412210075
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Presiune maximăRod Dia.Preț
MILLER FLUID POWER 40 TNCHE3T9A x 100.00 Cilindru Hidraulic 40 mm Alezaj 100 mm Cursa | AC3YBZ 2XKN3 40 TNCHE3T9A x 100.0040mm2030 PSI22mm€1,260.51
MILLER FLUID POWER 50 TNCHE3T9A x 100.00 Cilindru Hidraulic 50 mm Alezaj 100 mm Cursa | AC3YCD 2XKN7 50 TNCHE3T9A x 100.0050mm1740 PSI28mm€1,428.74
MILLER FLUID POWER 63 TNCHE3T9A x 100.00 Cilindru Hidraulic 63 mm Alezaj 100 mm Cursa | AC3YCG 2XKP1 63 TNCHE3T9A x 100.0063mm1450 psi36mm€1,815.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER FLUID POWER 32 TNCHE3T9A x 100.00 Cilindru Hidraulic 32 mm Alezajul 100 mm Cursa
€1,117.79 /unitate