Setul de echipamente cu propan Miller-Smith Equipment MB54A-510LP este proiectat pentru efectuarea operațiunilor de încălzire, tăiere și sudare pentru fabricarea de echipamente grele, procesare de înaltă puritate și aplicații de întreținere a metalelor în industria aerospațială, construcții, infrastructură, construcții navale și instalații de transport. Acest set de echipamente include instrumente de măsurare, o lanternă de tăiere, furtun de gaz și vârfuri de atașare. Dispune de material elastic al scaunului Graf-Tite pentru a proteja zonele de așezare a vârfurilor împotriva stricăturii, menținând astfel o poziție pozitivă. Acest scaun este compresibil și indestructibil pentru a rezista la temperaturi extrem de ridicate în timpul tăierii / sudării. Dispune de tuburi din oțel inoxidabil de mare capacitate, cu pereți groși, pentru a asigura un debit mare de gaz pe tot parcursul operațiunii. Acest kit are o lanternă de tăiere rezistentă pentru a rezista la abuzuri dure. Filetul intern al acestei pistolete de tăiat Miller-Smith CC509P este protejat împotriva deteriorării împotriva căderilor accidentale, reducând astfel la minimum cerințele de reparație. Tubul său intern este lipit cu argint, oferind rezistență la scurgeri și rezistență ridicată. Construcția sa cu trei tuburi menține gazele separate pentru a elimina arderea tubului de amestec. Manometrele pentru regulator de propan Miller-Smith din acest kit au o fereastră din sticlă transparentă, eliminând șansele de eroare.
Utilizari:
Setul de echipamente cu propan Miller-Smith Equipment MB54A-510LP este potrivit pentru operațiuni de încălzire, tăiere și sudare pentru procesare de înaltă puritate, fabricarea de echipamente grele și aplicații de întreținere a metalelor în industria aerospațială, construcții, infrastructură, construcții navale și instalații de transport. Acest set de echipamente cu propan este, de asemenea, ideal pentru aplicațiile de tăiere cu oxi-combustibil.
Caracteristici:
- Scaun Graf-Tite rezistent: Setul de echipament cu propan Miller-Smith Equipment include material elastic pentru scaune Graf-Tite pentru a proteja zonele de așezare a vârfurilor împotriva zgârieturilor, menținând astfel o poziție bună. Acest scaun este indestructibil și compresibil pentru a rezista la temperaturi extrem de ridicate în timpul tăierii / sudării.
- Tuburi din oțel inoxidabil cu pereți groși: Lanterna de tăiere Miller-Smith CC509P are tuburi din oțel inoxidabil cu pereți groși pentru a asigura un debit mare de gaz pe toată durata operațiunii.
- Fire interne protejate: Lanterna de tăiere are filete interne protejate pentru a preveni deteriorarea împotriva căderilor accidentale, reducând astfel la minimum cerințele de reparație. Tubul său intern este lipit cu argint pentru a oferi rezistență la scurgeri și rezistență ridicată.
- Design cu trei tuburi: Lanterna de tăiere Miller-Smith CC509P are o construcție cu trei tuburi pentru a menține gazele separate pentru a elimina arderea tubului de amestecare.
Accesorii compatibile:
- Sfaturi de sudare cu gaz: Miller-Smith Equipment oferă, de asemenea, diverse tipuri de varfuri de sudare cu gaz pentru a satisface o serie de cerințe de aplicație.
- Cilindrii de combustibil: Brandul oferă, de asemenea, diverse tipuri de cilindrii de combustibil care poate fi folosit pentru alimentarea cu combustibil a trusei de echipament.
Standarde și aprobări:
- Setul de echipamente cu propan Miller-Smith Equipment MB54A-510LP este fabricat în conformitate cu standardele UL.
Instalare:
Manometrele de reglare a propanului Miller-Smith pot fi fixate pe cilindrul de alimentare cu propan, iar furtunul de gaz poate fi atașat la manometrele de măsurare. Furtunul de gaz este conectat la pistolul de tăiere la celălalt capăt. În funcție de cerințele aplicației, pe pistoletul de tăiat Miller-Smith CC509P pot fi utilizate diverse vârfuri de atașare.
Întrebări frecvente:
Î. Ce gaz este potrivit pentru sudare și tăiere?
A. Acetilena este potrivită pentru operațiunile de sudare cu gaz deoarece produce flacără la temperatură înaltă la duză. De asemenea, rata de propagare a acetilenei este mare pentru a produce suduri mai puternice. Gazele precum GPL și propan sunt utilizate pentru operațiunile de tăiere, dar nu produc suficientă căldură pentru efectuarea sudării.
Î. Ce grosime a piesei de prelucrat/foaie de oțel poate tăia această lanternă?
A. Miller-Smith Equipment MB54A-510LP pistoletul de tăiere a setului de echipamente cu propan este potrivit pentru tăierea piesei/ tablei de oțel cu o grosime de până la 1/2 inch. Pentru tăierea piesei / tablei de oțel trebuie utilizat un vârf de atașare adecvat.
Î. Ce calitate furtun oferă acest kit?
A. Furtunul setului de echipamente cu propan MB54A-510LP Miller-Smith Equipment este de grad T și este potrivit pentru furnizarea de gaz propan și GPL și oxigen.
Î. Poate fi folosit GPL pentru tăierea gazului?
R. Da, GPL este utilizat în aplicații care implică piesa de prelucrat / tablă din oțel carbon. GPL taie prin diferite straturi de otel carbon si sari cu usurinta golurile de aer. GPL nu lasă zgură pe suprafața de oțel. În plus, GPL poate tolera distanță mai mare dintre piesa de prelucrat și duză pentru a reduce riscul de stropire a metalului topit în duză. Această caracteristică previne potențiala racordare a duzei de tăiere.
Î. Care este diferența dintre sudarea cu arc și sudarea cu gaz?
A. Sudarea cu arc implică utilizarea energiei electrice. În sudarea cu arc, electricitatea generează căldură și taie piesa de prelucrat. Cu toate acestea, sudarea cu gaz folosește combustibil precum oxigenul pentru a genera presiune și căldură la vârful duzei. Sudarea cu arc este ideală pentru aplicațiile care necesită îmbinări mai puternice.