Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER-SMITH EQUIPMENT MW207 Vârf de sudare Dimensiune 9 inch Suduri 3/16 | AB9GHM 2CZT6

MILLER-SMITH EQUIPMENT MW207 Vârf de sudare Dimensiune 9 inch Suduri 3/16

În stoc
Element: AB9GHM Model: MW207Crucea Ref: 2CZT6
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
€180.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de sudură
Flux de acetilenă12 cfh
Presiunea acetilenei10 psi
Tip flacărăMoale
Serviciul de gazAcetilenă
Fluxul de oxigen12 cfh
Presiunea oxigenului10 psi
Dimensiunea sfaturilor9" sau 229 mm
Se sudează până la3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8468901000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip flacărăDimensiunea sfaturilorPreț
MILLER-SMITH EQUIPMENT MW201 Dimensiunea vârfului de sudură 7.5 inci Suduri 1/32 in | AB9GHJ 2CZT2 MW201Moale7-1/2" sau 191 mm€176.14
MILLER-SMITH EQUIPMENT MW203 Dimensiunea vârfului de sudură 7.5 inch Suduri 5/64 in | AB9GHK 2CZT3 MW203Moale7-1/2" sau 191 mm€175.16
MILLER-SMITH EQUIPMENT MW205 Dimensiunea vârfului de sudură 7.5 inci Suduri 1/8 in | AB9GHL 2CZT5 MW205Moale7-1/2" sau 191 mm€173.68
MILLER-SMITH EQUIPMENT MW209 Vârf de sudare Mw Dimensiune vârf 9 | AC7LYF 38N765 MW209Singur9€149.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT MW207 Vârf de sudare Dimensiune 9 inch Suduri 3/16
€180.80 /unitate