Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER-SMITH EQUIPMENT MW209 Vârf de sudare Mw Dimensiune vârf 9 | AC7LYF 38N765

MILLER-SMITH EQUIPMENT Vârf de sudare MW209 Mw Dimensiunea vârfului 9

În stoc
Element: AC7LYF Model: MW209Crucea Ref: 38N765

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€149.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de sudură
Flux de acetilenă23 scfh
Presiunea acetilenei10 psi
Tip flacărăSingur
Serviciul de gazAcetilenă
Fluxul de oxigen23 scfh
Presiunea oxigenului10 psi
Dimensiunea sfaturilor9
Se sudează până la3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8468901000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip flacărăDimensiunea sfaturilorPreț
MILLER-SMITH EQUIPMENT MW201 Dimensiunea vârfului de sudură 7.5 inci Suduri 1/32 in | AB9GHJ 2CZT2 MW201Moale7-1/2" sau 191 mm€176.14
MILLER-SMITH EQUIPMENT MW203 Dimensiunea vârfului de sudură 7.5 inch Suduri 5/64 in | AB9GHK 2CZT3 MW203Moale7-1/2" sau 191 mm€175.16
MILLER-SMITH EQUIPMENT MW205 Dimensiunea vârfului de sudură 7.5 inci Suduri 1/8 in | AB9GHL 2CZT5 MW205Moale7-1/2" sau 191 mm€173.68
MILLER-SMITH EQUIPMENT MW207 Vârf de sudare Dimensiune 9 inch Suduri 3/16 | AB9GHM 2CZT6 MW207Moale9" sau 229 mm€180.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT Vârf de sudare MW209 Mw Dimensiunea vârfului 9
€149.25 /unitate