Supapa de reținere pivotantă Milwaukee 1570CB2 este montată pe o conductă cu un disc care se balansează pe o balama sau pe arbore. Discul se balansează de pe scaun atunci când este nevoie de flux înainte. Pe măsură ce fluxul se oprește, discul se balansează înapoi pe scaun pentru a bloca fluxul invers, creând o închidere etanșă la bule.
Caracteristici:
- Are un design orizontal cu orificiu complet pentru a evita reducerea debitului atunci când apa trece de la conductă la supapă.
- Dispune de un disc rotativ prins care oferă o etanșare îmbunătățită pentru a preveni refluxul și reduce șansele de șoc sau lovituri de ari în conductă.
- Această supapă de reținere de 6 inci are conexiuni de capăt cu flanșe cu găuri pentru șuruburi pentru a ține flanșele pe țeavă și pentru a permite instalarea și îndepărtarea ușoară.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Din ce este făcut produsul?
A. Supapa de reținere are o construcție din oțel turnat pentru a oferi rigiditate și ductilitate excelente.
Î. Cum se instalează această supapă de reținere Milwaukee?
A.
- Curățați și pregătiți sistemul de conducte înainte de instalarea supapei.
- Scoateți capacele supapelor (dacă există) și inspectați porturile supapelor și suprafețele de așezare pentru curățenie înainte de instalare.
- Sprijiniți supapa pentru a evita solicitările inutile induse de conducta de legătură.
- Înșurubează flanșa în linie și folosește garnituri integrale.
- Acționați supapa din poziția complet deschisă în poziția închisă.
- Verificați strângerea piuliței / presetupei după instalare.
Î. Poate fi instalată supapa de balansare cu susul în jos?
A. Săgeata DEBUT a supapei de reținere trebuie să fie îndreptată în direcția curgerii. În timpul instalărilor orizontale, partea desemnată trebuie să fie poziționată „în sus”. Cu toate acestea, nu este recomandabil să instalați supapa cu capul în jos, deoarece gravitația va face ca discul să se lovească de scaun atunci când fluxul se oprește, ceea ce duce la un potențial ciocan de ari.