Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE UP0967000114 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut alamă 1-1/4 | AA4FJN 12K649

MILWAUKEE VALVE UP0967000114 Supapă de reținere cu oscilație cu plumb redus Alamă 1-1 / 4

În stoc
Post: AA4FJN Model: UP0967000114Crucea Ref: 12K649
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
€199.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de control Swing
Cap la Inlet Center2"
Tip conexiuneFiletat
Presiune de fisurare0.8 psi
Lungime3.125 "
MaterialAlama cu plumb redus
Max. Temp.153 grade F
Poziție de montareMulti pozițional
Inălțime totală2 29 / 32 "
Material scaunMetal
Mărimea1.25 "
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.576
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8481301090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPoziție de montareTip conexiunePresiune de fisurareInălțime totalăMaterial sigiliuMaterial scaunMărimeaLăţimePreț
MILWAUKEE VALVE UP0967000012 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut alamă 1/2 inch | AA4FJK 12K646 UP0967000012Multi poziționalFiletat0.5 psi2 3 / 32 "-Metal1 / 2 "1"€102.46
MILWAUKEE VALVE UP0967000034 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut alamă 3/4 inch | AA4FJL 12K647 UP0967000034Multi poziționalFiletat0.6 psi2 19 / 64 "-Metal3 / 4 "1.25 "€133.11
MILWAUKEE VALVE UP0967000100 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut, alamă, 1 inch | AA4FJM 12K648 UP0967000100Multi poziționalFiletat0.7 psi2.593-Metal1"1.5 "€146.65
MILWAUKEE VALVE UP0967000112 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut alamă 1-1/2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112Multi poziționalFiletat0.9 psi3 19 / 64 "-Metal1.5 "2"€240.28
MILWAUKEE VALVE UP0967000200 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut, alamă, 2 inchi | AA4FJQ 12K651 UP0967000200Multi poziționalFiletat0.10 psi3 27 / 32 "-Metal2"2.5 "€345.18
MILWAUKEE VALVE UP0968000012 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut alamă 1/2 inch | AA4FJR 12K652 UP0968000012Multi poziționalSudură0.11 psi2 3 / 32 "-Metal1 / 2 "1"€105.71
MILWAUKEE VALVE UP0968000034 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut alamă 3/4 inch | AA4FJT 12K653 UP0968000034Multi poziționalSudură0.12 psi2 19 / 64 "-Metal3 / 4 "1.25 "€112.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP0967000114 Supapă de reținere cu oscilație cu plumb redus Alamă 1-1 / 4
€199.01 /unitate