WARNER ELECTRIC EM100-20-90 Cuplu de frânare C-face 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCT 2DBN3

WARNER ELECTRIC EM100-20-90 Cuplu de frânare C-face 30 ft-lb 90 DC

În stoc
Articol: AB9HCT Model: EM100-20-90Crucea Ref: 2DBN3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,971.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFrână
Împrejmuireventilată
finalizareaVopsea neagră
Lungime5.187 "
RPM max3600
Se montează peNEMA C-Face Motor sau între motor și reductor
Cadru NEMA/IEC56C
Lungimea cablului de alimentare (in.)30
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Cuplu static30 Ft.-Lb.
TipC-față
Tensiune (DC)90
Lăţime6.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.49
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS8505200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeCadru NEMA/IECDiagrama arborelui.LăţimePreț
WARNER ELECTRIC EM50-20-90 C-face Cuplu de frânare 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCQ 2DBN1 EM50-20-905.187 "56C5 / 8 "6.75 "€1,295.60
WARNER ELECTRIC EM50-20-24 C-face Cuplu de frânare 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCR 2DBN2 EM50-20-245.187 "56C5 / 8 "6.75 "€1,564.25
WARNER ELECTRIC EM100-20-24 Cuplu de frânare C-face 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCU 2DBN4 EM100-20-245.187 "56C5 / 8 "6.75 "€1,926.94
WARNER ELECTRIC EM180-20-90 Cuplu de frânare C-face 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCV 2DBN5 EM180-20-905.25 "182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€1,622.09
WARNER ELECTRIC EM180-20-24 Cuplu de frânare C-face 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCW 2DBN6 EM180-20-245.25 "182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€1,926.42
WARNER ELECTRIC EM210-20 Cuplu de frânare C-face 95 ft-lb 90 DC | AB9HCX 2DBN7 EM210-207 9 / 16 "213C / 182TC / 215C / 184TC1-1/8 "9 5 / 16 "€3,331.15
WARNER ELECTRIC EM215-20 Cuplu de frânare C-face 95 ft-lb 90 DC | AB9HCY 2DBN8 EM215-208 1 / 16 "213TC / 215TC1-3/8 "9 5 / 16 "€4,337.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WARNER ELECTRIC EM100-20-90 Cuplu de frânare C-face 30 ft-lb 90 DC
€1,971.09 /unitate