Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WARNER ELECTRIC EM50-20-24 C-face Cuplu de frânare 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCR 2DBN2

WARNER ELECTRIC EM50-20-24 Cuplu de frânare C-face 16 ft-lb 24 DC

În stoc
Element: AB9HCR Model: EM50-20-24Crucea Ref: 2DBN2
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
€1,679.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFrână
Împrejmuireventilată
finalizareaVopsea neagră
Lungime5.187 "
RPM max3600
Se montează peNEMA C-Face Motor sau între motor și reductor
Cadru NEMA/IEC56C
Lungimea cablului de alimentare (in.)30
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Cuplu static16 Ft.-Lb.
TipC-față
Tensiune (DC)24
Lăţime6.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.545
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS8505200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeCadru NEMA/IECDiagrama arborelui.LăţimePreț
WARNER ELECTRIC EM50-20-90 C-face Cuplu de frânare 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCQ 2DBN1 EM50-20-905.187 "56C5 / 8 "6.75 "€1,351.06
WARNER ELECTRIC EM100-20-90 Cuplu de frânare C-face 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCT 2DBN3 EM100-20-905.187 "56C5 / 8 "6.75 "€2,135.76
WARNER ELECTRIC EM100-20-24 Cuplu de frânare C-face 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCU 2DBN4 EM100-20-245.187 "56C5 / 8 "6.75 "€2,097.89
WARNER ELECTRIC EM180-20-90 Cuplu de frânare C-face 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCV 2DBN5 EM180-20-905.25 "182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€1,717.32
WARNER ELECTRIC EM180-20-24 Cuplu de frânare C-face 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCW 2DBN6 EM180-20-245.25 "182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€2,210.55
WARNER ELECTRIC EM210-20 Cuplu de frânare C-face 95 ft-lb 90 DC | AB9HCX 2DBN7 EM210-207 9 / 16 "213C / 182TC / 215C / 184TC1-1/8 "9 5 / 16 "€3,501.81
WARNER ELECTRIC EM215-20 Cuplu de frânare C-face 95 ft-lb 90 DC | AB9HCY 2DBN8 EM215-208 1 / 16 "213TC / 215TC1-3/8 "9 5 / 16 "€4,643.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WARNER ELECTRIC EM50-20-24 Cuplu de frânare C-face 16 ft-lb 24 DC
€1,679.96 /unitate