Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS P32-8M-30-QT Scripete Hawk Pd Dual Hi-performance 32 Grooves | AC3NHF 2UWN6

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P32-8M-30-QT Scripete Hawk Pd Dual Hi-performance 32 Grooves

În stoc
Element: AC3NHF Model: P32-8M-30-QTCrucea Ref: 2UWN6
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
€287.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScripete
Bore Dia.0.500mm
Tip alezajTupit
Bucșă obligatorieQT sau H
Flanșă Dia.89.916mm
MaterialFontă
Max. Plictisit38
Max. Plictisit12.7 mm
Numărul de caneluri32
În afara Dia.80.163mm
Smoală8 mm
Pitch Dia.81.484mm
TipHawk Pd, Dual Hi-Performance Pd
Lăţime38.1mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.75
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBucșă obligatorieFlanșă Dia.Max. PlictisitNumărul de caneluriÎn afara Dia.Pitch Dia.Preț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS P44-8M-30-SDS Scripete Hawk Pd Dual High-performance 44 Grooves | AC3NHL 2UWP2 P44-8M-30-SDSSDS120.904mm5044110.668mm112.040mm€384.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P32-8M-30-QT Scripete Hawk Pd Dual Hi-performance 32 Grooves
€287.83 /unitate