Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE BB1-10A0- 100 Supapă fluture Butterball, port complet, dimensiune supapă de 1 inci, cu tampon de acționare

În stoc
Element: CE2PEW Model: BB1-10A0- 100

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€679.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3308
Tara natalaUS

Detalii produs:

Supapa fluture Milwaukee BB1-10A0-100 Butterball este ideală pentru a permite fluxul complet sau pentru a închide fluxul de fluid/gaz în sistemele chimice și de petrol și gaze. Această supapă Milwaukee Butterball este potrivită și pentru controlul debitului în serviciul cu vid.

Caracteristici:

  • Supapa fluture Milwaukee BB1-10A0-100 Butterball are un design cu orificiu complet pentru funcționare cu debit maxim.
  • Are un corp dintr-o singură bucată din bronz cu tijă și disc din oțel inoxidabil, etanșare Viton și inel O Buna-N.
  • Această supapă Butterball de 1 inch are o tijă goală pentru a se potrivi diferiți operatori.

Standarde și aprobări:

  • ASTM B584 C84400

Întrebări frecvente:

Î. Care este presiunea nominală a acestei supape fluture Milwaukee Butterball?

A. 175 psi.

Î. Cum este instalată această supapă fluture?

A. Această supapă Milwaukee Butterball are conexiuni de capăt filetate pentru atașarea cu ușurință la conducte.

Î. Este această supapă Milwaukee compatibilă cu apa caldă?

A. Această supapă nu trebuie utilizată cu apă caldă cu temperatură peste 120 de grade F.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial corpBolt Circle Dia.Temp. GamăMaterial discTip mânerMaterial pentru căptușealăMax. Presiune a apeiPreț
MILWAUKEE VALVE CW223E 8 Butterfly Valve Wafer 8 Inch Ci Epdm Liner | AA9XZW 1JBG4 CW223E 88"Fontă11.75 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€898.13
MILWAUKEE VALVE CW323E 8 Butterfly Valve Wafer 8 Inch Ci Epdm Gear | AA9XZY 1JBG8 CW323E 88"Fontă11.75 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzAngrenaj acționatEPDM200 psi€1,011.54
MILWAUKEE VALVE P2855E 2" Butterfly Valve Wafer 2" Aluminiu | AD7RDA 4FZL2 P2855E 2 "2"Aluminiu3.75 "0 la 180 grade FFier ductil placat cu nichelPârghieEPDM30 psi€363.81
MILWAUKEE VALVE P2855E Vană fluture 3" Wafer 3" Aluminiu | AD7RDB 4FZL3 P2855E 3 "3"Aluminiu4.875 "0 la 180 grade FFier ductil placat cu nichelPârghieEPDM30 psi€481.52
MILWAUKEE VALVE P2855E Vană fluture 4" Wafer 4" Aluminiu | AD7RDC 4FZL4 P2855E 4 "4"Aluminiu5.875 "0 la 180 grade FFier ductil placat cu nichelAngrenaj acționatEPDM30 psi€639.57
MILWAUKEE VALVE P2855E Vană fluture 5" Wafer 5" Aluminiu | AD7RDD 4FZL5 P2855E 5 "5"Aluminiu7"0 la 180 grade FFier ductil placat cu nichelAngrenaj acționatEPDM30 psi€878.98
MILWAUKEE VALVE P2855E 6" Butterfly Valve Wafer 6" Aluminiu | AD7RDE 4FZL6 P2855E 6 "6"Aluminiu8.13 "0 la 180 grade FFier ductil placat cu nichelPârghieEPDM30 psi€1,008.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE BB1-10A0- 100 Supapă fluture Butterball, port complet, dimensiune supapă de 1 inci, cu tampon de acționare
€679.44 /unitate